HYDE Sliping av håndputer

filtre

NORTON ABRASIVES -

Slipende håndpute, belagt

Norton Abrasives slipehåndputer skaper presise finisher på keramiske fliser for å gi en jevn kant før fuging. Disse fargekodede, ensidige håndputene kombinerer levetiden og aggressiviteten til diamant på en sterk, men likevel fleksibel bakside. De er tilgjengelige i belagte og ikke-vevde slipevarianter.

StilModellBreddeSlipende materialeSlipende typeFARGEFunksjonKlasseGritLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A66261074600--------49NOK 1
A66261063500--------25NOK 1
B66261074800--------23NOK 1
C662603063602.12 "DiamantCoatedGrønn-Ekstra Grov603.5 "812NOK 1
C662603063642.12 "DiamantCoatedBlå-Ultra Fin18003.5 "360NOK 1
C662603063632.12 "DiamantCoatedHvit-Super fint8003.5 "348NOK 1
C662603058522.12 "DiamantCoatedGul-Ekstra fin4003.5 "342NOK 1
C662603063612.12 "DiamantCoatedSvart-Grov1203.5 "532NOK 1
C662603063622.12 "DiamantCoatedRød-end2003.5 "506NOK 1
D076607017284.38 "Non-WovenNon-WovenGrønn-end05.5 "83NOK 2
D076607017295.5 "Non-WovenNon-WovenKull-Medium14.75 "83NOK 2
D076607023105.5 "Non-WovenNon-WovenBlå-Grov24.75 "49NOK 1
D076607017265.5 "Non-WovenNon-WovenHvit-Super fint04.75 "83NOK 2
D076607017275.5 "Non-WovenNon-WovenGrå-Ekstra fin0004.75 "83NOK 2
E662610847006"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenMaroonRengjøring, Etterbehandling, Avgrading, Rustfjerning, Avfussing av tre, Klargjøring av overflater for malingVeldig fin240 - 3609"22NOK 1
F662610777006"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenMaroonRask starthastighet, rengjøring, avfelling, fjerning av korrosjon, fjerning av oksidasjonVeldig fin240 - 3609"22NOK 1
G662610747006"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenMaroonRengjøring, etterbehandling, avgrading, rustfjerning; Defuzzing av tre, Klargjøring av overflater for malingVeldig fin240 - 3609"23NOK 1
H662610696006"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenGrønnFor håndrengjøring og skuring, lett rengjøring av metalloverflater og fjerning av lys overflateoksidasjon, flekker og merker.Veldig fin240 - 3609"11NOK 1
I662610740006"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenbrunFjerne rust og oksidasjon, avgrading, blandingMedium100 - 1509"61NOK 1
3M -

Sliping av håndpute

StilModellBreddeSlipende materialeSlipende typeFARGEFunksjonKlasseGritLengdePris (eks. mva)
A101202"Ull i syntetisk stål-Grå-Ekstra fin0004"1 239NOK
B101152"Ull i syntetisk stål-Svart-Grov34"1 621NOK
C101162"Ull i syntetisk stål-Svart-Medium24"1 452NOK
D800992.25 "DiamantCoatedGulBlanding / avgrading, etterbehandling / poleringM40 mikron3203.75 "4 494NOK
D818952.25 "DiamantCoatedBlåBlanding / avgrading, etterbehandling / poleringM10 mikron8003.75 "4 389NOK
D800982.25 "DiamantCoatedRødBlanding / avgrading, etterbehandling / poleringM74 mikron2203.75 "5 678NOK
D149992.25 "DiamantCoatedSvartBlanding / avgrading, etterbehandling / poleringM125 mikron1203.75 "6 846NOK
D801022.25 "DiamantCoatedBlåBlanding / avgrading, etterbehandling / poleringR10 mikron8003.75 "4 477NOK
D149982.25 "DiamantCoatedGrønnBlanding / avgrading, etterbehandling / poleringM250 mikron603.75 "8 306NOK
D801002.25 "DiamantCoatedHvitBlanding / avgrading, etterbehandling / poleringM20 mikron5003.75 "4 369NOK
E040296"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenMaroonRengjøring, etterbehandling; Avgrading, Rustfjerning, Avlufting av tre, Klargjøre overflater for malingVeldig fin360 - 4009"33NOK
F176376"Ikke-vevd aluminiumsilikatNon-WovenHvitLett rensing, rengjøring og etterbehandlingSuper fint25009"1 912NOK
G140496"Ikke-vevd silisiumkarbidNon-WovenGråKontur etterbehandling, Fin etterbehandling, etterbehandlingUltra Fin2000 - 25009"29NOK
H650556"Ikke-vevd, aluminiumoksid-Tan-Medium-9"89NOK
I165536"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-Wovenbrun-Mediumend9"2 311NOK
J650566"Ikke-vevd silisiumkarbid-Grå-Medium-9"58NOK
K184516"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenTanEtterbehandling / polering, blanding / avfelling, lim, belegg, fjerning av tetningsmiddelkorrosjonMedium1209"3 205NOK
E042296"Ikke-vevd, aluminiumoksidNon-WovenMaroonBlanding, rengjøring, kontur etterbehandling, avgrading, etterbehandlingVeldig fin360 - 4009"31NOK
NORTON ABRASIVES -

Ikke -vevde slipepapir

Norton Abrasives ikke-vevde slipehåndputer er ekstremt tynne og er ideelle for rengjøring, blanding, sliping, avgrading, etterbehandling og polering av konturerte overflater, hjørner og trange områder. De er laget av aluminiumoksid for utmerket skjæring og etterbehandling, og har ikke-vevde slipemidler for å sikre forlenget levetid. Disse håndputene er fleksible nok til å jobbe på intrikate konturer og former, og kan fjerne grader eller blink uten å påvirke dimensjonene til arbeidsstykkene. De har vanntett konstruksjon for motstand mot løsemidler. Velg fra et bredt utvalg av disse ikke-rustende håndputene, tilgjengelig i grønne og rødbrune farger.

StilModellFARGEBreddePris (eks. mva)
A66261079600Grønn6"31NOK
B66623398062Maroon4.5 "18NOK
FINISH 1ST -

Slipende håndpute

StilModellFARGEKlassePris (eks. mva)
A8328-035GråSuper ultrafine243NOK
B8327-035MaroonVeldig fin237NOK
GRAINGER -

Sliping av håndputer

StilModellSlipende materialeFARGEKlasseGritPris (eks. mva)
A05539579600AluminiumoksidGrønnVeldig fin50095NOK
B05539545600Ikke-slitendeOff White--15NOK
C05539563500SilisiumkarbidGråUltra Fin60014NOK
NORTON ABRASIVES -

Slipehåndpute, 9 tommers lengde, 6 tommers bredde, silisiumkarbid, 240 til 360, veldig fin

ModellSakPris (eks. mva)
66261085100CJ3GND36NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?