VELVAC gummi~~POS=TRUNC

Designet for å frakte væsker fra motoren til forskjellige komponenter i kjøretøyet. Har PTFE indre rør for å redusere karbonbygging og tåle høye temperaturer. Utstyrt med beslag på endene for tett kobling. Tilgjengelig i 18, 24, 36, 52, 54, 72 og 84 tommers lengder

filtre

VELVAC -

Luftkompressorslange 5/8 tommer

StilModellInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
A1426180.500 "18 "1 722NOK
B1425841 / 2 "84 "2 229NOK
B1426241 / 2 "24 "1 766NOK
B1425361 / 2 "36 "1 217NOK
B1425521 / 2 "52 "1 583NOK
B1425541 / 2 "54 "1 623NOK
C1425181 / 2 "18 "879NOK
B1425721 / 2 "72 "2 048NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?