MYTON INDUSTRIES Ribbet veggbeholdere

Ha en nestbar/stablebar design for enkel og sikker oppbevaring på begrenset plass. Ribbet design for lett vekt uten at det går på bekostning av styrke. Kan ha gaffelinnganger for enkel transport.

filtre

MYTON INDUSTRIES -

Ribbet veggbeholder

StilModellFARGELastekapasitetMaterialeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeVolumPris (eks. mva)
AS0-5524-2SVARTSvart650 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet24 "55 "30 "-7 251NOK
BMTW-1SVARTSvart350 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet24 "43 "26.5 "-3 093NOK
CMTG-1SORTSvart500 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet23 "44 "44 "-4 139NOK
DMTH-3SVARTSvart600 lb.polyetylen42 "42 "34 "23 cu. ft.3 579NOK
EMTG-2SORTSvart700 lb.polyetylen23 "44 "44 "18 cu. ft.4 383NOK
FMT0-1SVARTSvart350 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet19 "51.5 "22.5 "-3 105NOK
DMTH-4SVARTSvart800 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet42 "42 "34 "-4 450NOK
GMTE-1XLBLACKSvart400 lb.polyetylen29 "41 "28 "14 cu. ft.3 329NOK
HMTD-2SORTSvart1200 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet29.5 "44 "44 "-5 209NOK
IMTD-1SORTSvart800 lb.polyetylen29.5 "44 "44 "23 cu. ft.4 446NOK
J4LMD3Svart550 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet24 "43 "26.5 "-3 523NOK
FMT02SORTSvart550 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet19 "51.5 "22.5 "-3 553NOK
K4LMC7Svart500 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet29 "41 "28 "-3 650NOK
LMTG-2BLÅBlå700 lb.polyetylen23 "44 "44 "18 cu. ft.4 383NOK
MMTE-1XLBLÅBlå400 lb.polyetylen29 "41 "28 "14 cu. ft.3 329NOK
LMTG-1BLÅBlå500 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet23 "44 "44 "-4 139NOK
NMTD-2BLÅBlå1200 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet29.5 "44 "44 "-5 209NOK
O4LMD1Blå350 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet24 "43 "26.5 "-3 093NOK
P4LMC6Blå500 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet29 "41 "28 "-3 650NOK
Q4LMC2Blå350 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet19 "51.5 "22.5 "-3 105NOK
Q4LMC3Blå550 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet19 "51.5 "22.5 "-3 553NOK
RS0-5524-2BLÅBlå650 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet24 "55 "30 "-7 251NOK
NMTD-1BLÅBlå800 lb.polyetylen29.5 "44 "44 "23 cu. ft.4 446NOK
OMTW-2BLÅBlå550 lbs.Lineær polyetylen med lav tetthet24 "43 "26.5 "-3 523NOK
SMTH-3BLÅBlå600 lb.polyetylen42 "42 "34 "23 cu. ft.3 579NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?