MCR SAFETY Regndrakter

Regndrakter av PVC/polyester brukes til å holde arbeiderne trygge og tørre selv i de kraftigste regnskyllene. Kan passe bryststørrelser fra 38 til 60 tommer. Tilgjengelig i forskjellige lengder og størrelser. Modeller med avtakbare hetter også tilgjengelig

filtre

MCR SAFETY -

Regndrakter

StilModellPasser til bryststørrelseSakJakke LengdeStørrelsePris (eks. mva)
A8402X3-regndress--2 040NOK
B3003XL-regndress--660NOK
C3882M-regndress--1 024NOK
C3882X6-regndress--1 208NOK
D2083 XNUMX XNUMX SRM-regndress--1 111NOK
D2083SRX2-regndress--1 150NOK
E2003X4-regndress--287NOK
E2003X7-regndress--341NOK
B3003X2-regndress--660NOK
E2003XL-regndress--267NOK
B3003M-regndress--660NOK
F2003FL-regndress--116NOK
B3003X3-regndress--612NOK
G2413X2-Hette--133NOK
HO72CX4-Frakk--225NOK
I2433XL-Hette--101NOK
I2433M-Hette--101NOK
J2433X2-Hette--148NOK
K3882X3-regndress--1 066NOK
L7032L-regndress--680NOK
L7032X3-regndress--732NOK
K3882X4-regndress--1 212NOK
M8402X2-regndress--1 855NOK
N2003M-regndress--236NOK
O563 XNUMX JHM56 "regndress30-1 / 2 "M585NOK
StilModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømJakke LengdeStørrelsePris (eks. mva)
A2013R-M38 "til 40"46 "27.5 "30 "M1 070NOK
A2013RL42 "til 44"48 "28.5 "31 "L1 026NOK
A2013R-XL48 "til 50"50 "29.5 "32 "XL1 144NOK
A2013R-2X52 "til 54"52 "30.5 "33 "2XL1 106NOK
A2013R-3X54 "til 56"54 "31.5 "34 "3XL1 138NOK
A2013R4X58 "til 60"56 "32.5 "35 "4XL1 363NOK
MCR SAFETY -

Luminator ,35 Mm PVC Poly Suit 3 Pc S

ModellSakPris (eks. mva)
2013RSAH2FVK1 206 NOK
MCR SAFETY -

Regndrakt med jakke, 3 deler, størrelse L, oransje

ModellSakPris (eks. mva)
3003LAV3MKG660NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?