Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCR SAFETY 2013R-2X regndrakt med avtakbar hette Hi-visibility Orange 2xl | AD2YGM 3WKV1

MCR SAFETY 2013R-2X Regndrakt med avtakbar hette Hi-visibility Orange 2xl

På lager
Vare: AD2YGM Modell: 2013R-2XKryssreferanse: 3WKV1
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
1 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegndrakt med avtakbar hette
AldersgruppeVoksen
ANSI-klasseklasse 3
Lukk Typesnaps
FARGEHi-Visibilitet oransje
Passer til bryststørrelse52 "til 54"
Passer midje størrelse52 "
Kjønnmenn
Innersøm30.5 "
Jakke Lengde33 "
Liner Materialpolyester
MaterialePVC
Antall innerlommer0
Antall utvendige lommer2
SømstilVarmesveiset
Størrelse2XL
Tykkelse0.35mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode6210203000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømJakke LengdeStørrelsePris
MCR SAFETY 2013R-3X regndrakt med avtakbar hette Hi-visibility Orange 3xl | AD2YGQ 3WKV5 2013R-3X54 "til 56"54 "31.5 "34 "3XL1 138 NOK
MCR SAFETY 2013R4X regndrakt med avtakbar hette Hi-visibility Orange 4xl | AD2YGU 3WKV9 2013R4X58 "til 60"56 "32.5 "35 "4XL1 363 NOK
MCR SAFETY 2013RL Regndress med avtakbar hette Hi-visibility Orange L | AD2YGX 3WKW4 2013RL42 "til 44"48 "28.5 "31 "L1 026 NOK
MCR SAFETY 2013R-M regndrakt med avtakbar hette Hi-visibility Orange M | AD2YGZ 3WKW8 2013R-M38 "til 40"46 "27.5 "30 "M1 070 NOK
MCR SAFETY 2013R-XL regndrakt med avtakbar hette Hi-visibility Orange Xl | AD2YHB 3WKX3 2013R-XL48 "til 50"50 "29.5 "32 "XL1 144 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCR SAFETY 2013R-2X Regndrakt med avtakbar hette Hi-visibility Orange 2xl
1 106 NOK / enhet