SCHNEIDER ELECTRIC Trykknappkabinetter

filtre

SCHNEIDER ELECTRIC -

Kabinett Trykknapp Kabinett

StilModellHøydeAntall hullPris (eks. mva)
A9001 1KYXNUMX4"11 597NOK
B9001 2KYXNUMX5.75 "22 789NOK
A9001 3KYXNUMX7.5 "31 887NOK
C9001 4KYXNUMX9.25 "42 147NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Anhengskap

StilModellHullstørrelseNEMA-vurderingAntall hullPris (eks. mva)
AXACA03H722mm1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 1232 984NOK
B9001SKYP630mm1, 3, 4, 4X, 1364 175NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Trykkknappskapsler

StilModellMonteringsstilFARGERørstørrelseNEMA-vurderingAntall hullBreddeDybdeHøydePris (eks. mva)
A9001KYAF2-Grå3 / 4 "1, 3, 1324.18 "3.63 "7.74 "2 524NOK
B9001KYSS1--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1314.18 "3.63 "5.24 "2 458NOK
CXAPA1110--------1 719NOK
CXALKW01--------548NOK
DXALD04H7--1 / 2 "1, 4X, 12, 1342.68 "2"6.46 "1 130NOK
EXAPG39203--3 / 4 "4, 1333.15 "6.9 "2.03 "2 085NOK
CXALD326H7--------2 311NOK
FXALK01H7--------545NOK
GXAPA2100--------2 578NOK
HXALD222H7--------2 432NOK
IXALD05H7--1 / 2 "1, 4X, 12, 1352.68 "2"7.64 "1 341NOK
JXALD03H7--1 / 2 "1, 4X, 12, 1332.68 "2"5.27 "769NOK
KXAPG29502--3 / 4 "4, 1323.15 "5.12 "3.03 "1 798NOK
LXAPG19501--3 / 4 "4, 1313.15 "3.15 "3.03 "1 655NOK
M9001KYSS3--Ingen inngangshull for kanaler gitt1, 3, 4, 4X, 1334.18 "3.63 "10.24 "6 376NOK
N9001KYSS4--Ingen inngangshull for kanaler gitt1, 3, 4, 4X, 1344.18 "3.63 "12.74 "7 691NOK
O9001SKY4--3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1347.53 "4.72 "7.53 "4 434NOK
CXAPA1120--------1 702NOK
CXALK03H7--------717NOK
P9001SKY1-Grå3 / 4 "1, 3, 4, 4X, 1313.81 "3.88 "6.63 "3 013NOK
LXAPG19201--3 / 4 "4, 1313.15 "3.15 "2.03 "1 662NOK
KXAPG29202--3 / 4 "4, 1323.15 "5.12 "2.03 "1 794NOK
EXAPG39503--3 / 4 "4, 1333.15 "6.9 "3.03 "2 118NOK
QXAPG49504--3 / 4 "4, 1343.15 "6.9 "3.03 "2 611NOK
R9001TYG1Y--------2 238NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?