KURIYAMA Rør for lufting av dammer

Nautilus K2W-seriens fleksible PVC-rør som er ideell for overføring av luft til dammens luftesystemer; synker naturlig i vann uten å bruke ekstra vekter. Har et maksimalt trykk på 50 psi ved 70 grader F og er tilgjengelig i lengder på 100, 200 og 250 fot

filtre

StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
AK2W-1627X1001"100ft.1.69 "0.345 "10 187NOK
AK2W-0815X2001 / 2 "200ft.0.96 "0.23 "8 297NOK
AK2W-1220X1003 / 4 "100ft.1.275 "0.263 "7 423NOK
AK2W-0611X3003 / 8 "250ft.0.69 "0.158 "7 026NOK
AK2W-1017X1005 / 8 "100ft.1.065 "0.22 "4 977NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?