ARO Pneumatisk modulært FRL-tilbehør

Inkluderer automatiske avløp, modulære / klemmeavstandsstykker, monteringsbraketter og T-type veggfester for filter-, regulator- og smøreenheter. Stålklemmer tilgjengelig for 1000, 1500, 2000 og 3000 Series FRL for vegg- eller overflatemontering; gir utmerket vegg-til-enhet klaring

filtre

StilModellpasserHøydeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A104395Kompakt 1500-serie0.38 "Modulær/klemmeavstandsstykke1.76 "1.66 "474NOK
A104397Kraftig serie0.82 "Modulær/ klemmeavstandsstykke3.33 "2.72 "1 122NOK
A104394Miniatyr 1000-serien0.34 "Modulær/klemmeavstandsstykke1.55 "1.49 "145NOK
A104396Standard 2000-serien0.62 "Modulær/klemmeavstandsstykke2.48 "2.21 "536NOK
ARO -

T-type veggfeste

StilModellpasserHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A104400Kompakt 1500-serie0.52 "3.24 "2.51 "606NOK
B104402Kraftig 3000-serie1.02 "5.27 "3.49 "1 180NOK
C104399Miniatyr 1000-serien0.62 "3.62 "2.44 "225NOK
A104401Standard 2000-serien0.86 "3.74 "2.98 "851NOK
ARO -

Monteringsbraketter

StilModellpasserFor bruk påHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A116808-----595NOK
RFQ
B1044031000 Series1000-serien regulatorer0.89 "2.16 "2.4 "341NOK
C1044041500 Series1500-serien regulatorer0.827 "2.24 "2.65 "353NOK
D1044052000 Series2000-serien regulatorer0.9 "2.75 "3.1 "472NOK
E1044063000 Series3000-serien regulatorer1.5 "3.54 "4.27 "530NOK
ARO -

Auto Drain For 2000 3000-serien

ModellSakPris (eks. mva)
104315AD9CRK1 679 NOK
ARO -

Automatisk avløp

ModellSakPris (eks. mva)
104293CH9PVV196NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?