Pneumatiske fester

filtre

BOSTITCH -

Glatte skaftspiker, 2500Pk

ModellSakPris (eks. mva)
BT461XH-2.5MAB6NYC1 425 NOK
DEWALT -

Metallspor til stålspiker, 1/2 tomme lengde, stål, 1000PK

ModellSakPris (eks. mva)
DCN8910500CG6MQN2 207 NOK
PASLODE -

Fektespiker, 1-7/8 tommers lengde, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
465971CG8YLE3 187 NOK

Pneumatiske fester

Pneumatiske festemidler er egnet for å bygge veggrammer og utendørs dekk eller montering av tak og paneler via luftdrevet verktøy. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av festemidler fra merker som Dewalt, Porter Cable, Bostitch og Senco. Brad negler fra bostitch er laget av 18 gauge stål og har en lys brun belagt finish for å øke tilbaketrekningsstyrken. De har en meiselspiss som enkelt skjærer gjennom betong-/trebearbeidingsprosjekter og en slank utforming for å forhindre spaltning av ømfintlig materiale. Velg fra et stort utvalg pneumatiske festemidler i ballistiske, meisel- og diamantformede hoder, på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er typene stiftepistoler?

  • Konstruksjonsstiftemaskiner: For kraftig konstruksjon, inkludert skapinnramming, mantel og møbelkonstruksjon.
  • Stiftemaskiner for møbeltrekk: For møbeltrekk, møbler, skaprygger, støvdeksler, filtisolasjon, støping, takpapp, konstruksjon av bobiler og husinnpakning. Stiftemaskiner med lang nese ideell for trange steder.
  • Stiftemaskiner: For lukking av bølgepapp, produksjon, produksjon av samlebånd, pakking og frakt.
  • Hammerstifter: For isolasjon, tepper, takpapp og husinnpakning.
  • Hettestiftere: For husinnpakning, takpapp og skumplater.

Hva er de forskjellige trådmåletypene?

  • Fintråd: De er den tynneste varianten av stifter, ofte fra 20 til 22 gauge i tykkelse.
  • Medium Wire: De varierer ofte fra 18 til 19 gauge i tykkelse. De er ikke ment for kraftig konstruksjon, men gir mer holdekraft sammenlignet med stifter med fintråd.
  • Heavy Wire: De er den tykkeste varianten, tilgjengelig i 15 til 16 gauge tykkelser. De tilbyr den største holdekraften av de tre når de stiftes til en tykk overflate. Men de tar også mest plass når de er festet.

Hva er forskjellen mellom måleren og kronen på festene?

Kronen er bredden på stiften, mens måleren er tykkelsen.

Hvordan installere spiker for sidespor?

Spikeren må være minst 1-1/2 tommer lang og kunne gjennombore strukturelle rammer og trestrukturpaneler. Vær forsiktig så du ikke overdriver spiker når du installerer sidekledning ved å plassere spikerpistolen slik at hodet er i nivå med sideflaten.

Hvordan velge takspiker?

  • Aluminiumsspiker: For metalltak og shingel.
  • Spiker i rustfritt stål: For kystområder og feste av skifer og fliser.
  • Kobberspiker: For standard taktekkingsformål.
  • Galvaniserte spiker: For asfaltshingel; er rustbestandige.

Hva er brad negler?

Bradsene er laget av 18-gauge ståltråd og har en liten diameter, noe som gjør dem ideelle for paneling og trimming av tre. Den tynne formen bidrar til å unngå spaltning på ømfintlige materialer.

Hva er innramming av negler?

Innrammingspiker er ideelle for håndverks- eller innrammingsprosjekter. De kan ha ring-, glatte eller spiralskaft med et avklippet eller rundt hode, avhengig av hvilken type spikerpistol de jobber med.

Hva betyr "d" i størrelsen på negler?

'd'en angir lengden på en spiker (inkludert hodet) ved sin penny-størrelse 'd' står for denarius, som er en gammel romersk mynt som ble forbundet med den gamle britiske penny over tid. Jo lengre spiker, jo større penny størrelse.

Hva er forskjellen mellom brad negler og finish negler?

  • Finish spiker brukes til tykt tre, mens brad negler er designet for mykt tre.
  • Brad negler har en liten diameter, mens finish negler er litt tykkere i diameter.
  • Den slanke profilen til brad-spiker forhindrer vedkløyving, mens den tyngre tykkelsen på etterbehandlingsspiker gir eksepsjonell holdestyrke.
  • Bilderammer, panel og pyntelister er vanlige bruksområder for brad negler. De er ypperlige for trimarbeid, inkludert smal trim rundt vinduer eller dører, skostøping og kvartrundstøping. Finish spiker er ideelle for eksteriør og interiør trim, stol rails, krone støping, baseboards og dør og vindu casing.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?