SHARPE VALVES Pneumatiske aktuatorer

Har en tannstangventildesign og et anodisert aluminiumshus; brukes til å justere ventilposisjonen ved å konvertere luft til lineær eller roterende bevegelse

filtre

SHARPE VALVES -

Pneumatisk ventilaktuator

StilModellBoltsirkel Dia.HøydeLengdeMonteringBreddePris (eks. mva)
ASVSPNII050SR11-B1-21 / 32 "3.625 "5 51 / 64 "F04, .433 "stjerne2 47 / 64 "3 626NOK
ASVSPNII050DAB1-21 / 32 "3.625 "5 51 / 64 "F04, .433 "stjerne2 47 / 64 "3 337NOK
ASVSPNII063DAC1-31 / 32 "4.25 "6 17 / 64 "F05, .551 "stjerne2 9 / 16 "3 880NOK
ASVSPNII063SR11C1-31 / 32 "4.25 "6 17 / 64 "F05, .551 "stjerne2 9 / 16 "4 976NOK
ASVSPNII075DAD1-31/32" / 2-49/64"4 59 / 64 "8 25 / 64 "F05 / F07, .669 "stjerne3 25 / 32 "5 177NOK
ASVSPNII085DAD1-31/32" / 2-49/64"5.437 "9 51 / 64 "F05 / F07, .669 "stjerne4.12 "6 798NOK
ASVSPNII075SR11D1-31/32" / 2-49/64"4 59 / 64 "8 25 / 64 "F05 / F07, .669 "stjerne3 25 / 32 "5 219NOK
ASVSPNII085SR11D1-31/32" / 2-49/64"5.437 "9 51 / 64 "F05 / F07, .669 "stjerne4.12 "8 411NOK
ASVSPNII115SR112-49/64" / 4-1/64"6 57 / 64 "12 13 / 32 "F07 / F10, .866 "stjerne5 35 / 64 "14 677NOK
ASVSPNII100DA2-49/64" / 4-1/64"5 15 / 16 "10 43 / 64 "F07 / F10, .866 "stjerne4 51 / 64 "8 663NOK
ASVSPNII115DA2-49/64" / 4-1/64"6 57 / 64 "12 13 / 32 "F07 / F10, .866 "stjerne5 35 / 64 "9 485NOK
ASVSPNII100SR112-49/64" / 4-1/64"5 15 / 16 "10 43 / 64 "F07 / F10, .866 "stjerne4 51 / 64 "9 053NOK
ASVSPNII125DAF4-1 / 64 "7 31 / 64 "13.63 "F10, 1.063 "stjerne5 61 / 64 "11 389NOK
ASVSPNII125SR11F4-1 / 64 "7 31 / 64 "13.63 "F10, 1.063 "stjerne5 61 / 64 "14 965NOK
ASVSPNII145DAF4-1/64" / 4-59/64"8.25 "16 7 / 32 "F10 / F12, 1.063 "stjerne6 11 / 16 "14 356NOK
ASVSPNII145SR11F4-1/64" / 4-59/64"8.25 "16 7 / 32 "F10 / F12, 1.063 "stjerne6 11 / 16 "20 729NOK
SHARPE VALVES -

Magnetmontert 1/4 tommer 6-5 / 32 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
SVS2003ACWR412AB6RRT2 712 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?