METRO Plastkjerrer

filtre

METRO -

Utility Cart, 4 svingbare hjul

StilModellHandleKapasitet per hylleCaster Dia.LeppehøydeLastekapasitetAntall hyllerTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
ABC2636-3DBLForkrommet150 lb.4"2.75 "400 lb.334 "36 "5 275NOK
BBC2636-2DBLForkrommet150 lb.4"2.75 "300 lb.234 "36 "4 381NOK
CBC2030-3DBLergonomisk133 lb.4"2.75 "400 lb.341 "32.75 "4 652NOK
DBC2030-2DMBergonomisk200 lb.4"2.75 "400 lb.241 "32.75 "4 036NOK
EBC2030-2DBLergonomisk200 lb.4"2.75 "400 lb.241 "32.75 "3 825NOK
FMY2030-24BLJa150 lb.4"7 / 16 "300 lb.235.375 "34.375 "3 950NOK
GMY2030-24BUJa150 lb.4"7 / 16 "300 lb.235.375 "34.375 "4 348NOK
HMY1627-34BLJa150 lb.4"7 / 16 "400 lb.335.375 "31.437 "4 103NOK
IMY2636-25BUJa200 lb.5"7 / 16 "400 lb.236.63 "40.25 "4 510NOK
JMY2030-34GJa150 lb.4"7 / 16 "400 lb.335.375 "34.375 "4 831NOK
KMY2030-34BLJa150 lb.4"7 / 16 "400 lb.335.375 "34.375 "5 176NOK
LMY2030-24GJa150 lb.4"7 / 16 "300 lb.235.375 "34.375 "3 950NOK
MMY1627-24GJa150 lb.4"7 / 16 "300 lb.235.375 "31.437 "3 674NOK
NMY1627-34GJa150 lb.4"7 / 16 "400 lb.335.375 "31.437 "4 103NOK
OMY1627-34BUJa150 lb.4"7 / 16 "400 lb.335.375 "31.437 "4 711NOK
PMY2636-35GJa200 lb.5"7 / 16 "500 lb.336.63 "40.25 "4 992NOK
QMY2636-35BUJa200 lb.5"7 / 16 "500 lb.336.63 "40.25 "5 501NOK
RMY2636-35BLJa200 lb.5"7 / 16 "500 lb.336.63 "40.25 "4 992NOK
SMY2636-25GJa200 lb.5"7 / 16 "400 lb.236.63 "40.25 "4 095NOK
TMY2636-25BLJa200 lb.5"7 / 16 "400 lb.236.63 "40.25 "4 447NOK
UMY1627-24BUJa150 lb.4"7 / 16 "300 lb.235.375 "31.437 "3 938NOK
VMY1627-24BLJa150 lb.4"7 / 16 "300 lb.235.375 "31.437 "3 346NOK
WMY2030-34BUJa150 lb.4"7 / 16 "400 lb.335.375 "34.375 "5 373NOK
METRO -

Mobilsett, rustfritt, 18 tommer, Ea

ModellSakPris (eks. mva)
TTM18SCT3BVL18 022 NOK
METRO -

Skuffedelersett, ,66 tommer, Ea

ModellSakPris (eks. mva)
FL116CV4LRM2 006 NOK
METRO -

Toppskinnesett, 2.5 fot, Ea

ModellSakPris (eks. mva)
TTS2.5NACT3CDD8 141 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?