RUBBERFAB Rørhengere og klemmer

filtre

RUBBERFAB -

Klemme

StilModellBoltstørrelseLengdeMaks. PressTrådstørrelseBreddePris (eks. mva)
ACL-TH-100 / 150-11-1 / 2 "3"600 @ 70 grader F PSI1-1 / 2 "3.5 "3 950NOK
BCL-TH-100 / 150-21-1 / 2 "3"600 @ 70 grader F PSI1-1 / 2 "3.5 "4 542NOK
CCL-TH-200-22"3.5 "550 @ 70 grader F PSI2"4.25 "4 808NOK
DCL-TH-200-12"3.5 "550 @ 70 grader F PSI2"4.25 "4 503NOK
ECL-TH-300-23"4"350 @ 70 grader F PSI3"5.5 "5 184NOK
FCL-TH-300-13"4"350 @ 70 grader F PSI3"5.5 "4 470NOK
GCL-TH-050 / 075-23 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "4 245NOK
GCL-TH-050 / 075-13 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "3 944NOK
HCL-TH-400-24"5"300 @ 70 grader F PSI4"6.5 "6 075NOK
ICL-TH-400-14"5"300 @ 70 grader F PSI4"6.5 "5 535NOK
RUBBERFAB -

Hengselklemme

StilModellLengdeTube SizePris (eks. mva)
A13MHHM-NGW-050/0752.17 "1/2 til 3/4 "468NOK
A13MHHM-NGW-1503.94 "1 til 1-1 / 2 "453NOK
A13MHHM-NGW-2004.64 "2"831NOK
A13MHHM-NGW-2505.2 "2-1 / 2 "885NOK
A13MHHM-NGW-3005.75 "3"927NOK
A13MHHM-NGW-4006.66 "4"933NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?