Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB CL-TH-300-2 Klemme 3 tommer 304 rustfritt stål | AC7MKF 38R149

RUBBERFAB CL-TH-300-2 klemme 3 tommer 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AC7MKF Modell: CL-TH-300-2Kryssref.: 38R149
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
5 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Boltstørrelse3"
Høyde3 / 4 "
Lengde4"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press350 @ 70 grader F PSI
MetalldetekterbarJa
Trådstørrelse3"
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SANI-LOCK

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseLengdeMaks. PressTrådstørrelseBreddePris
RUBBERFAB CL-TH-050/075-1 klemme 3/4 tommer 304 rustfritt stål | AC7MJY 38R142 CL-TH-050 / 075-13 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "4 369 NOK
RUBBERFAB CL-TH-050/075-2 klemme 3/4 tommer 304 rustfritt stål | AC7MJZ 38R143 CL-TH-050 / 075-23 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "4 703 NOK
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-1 Klemme 1-1 / 2 tommer 304 rustfritt stål | AC7MKA 38R144 CL-TH-100 / 150-11-1 / 2 "3"600 @ 70 grader F PSI1-1 / 2 "3.5 "4 377 NOK
RUBBERFAB CL-TH-100/150-2 klemme 1-1/2 tommer 304 rustfritt stål | AC7MKB 38R145 CL-TH-100 / 150-21-1 / 2 "3"600 @ 70 grader F PSI1-1 / 2 "3.5 "5 033 NOK
RUBBERFAB CL-TH-200-1 klemme 2 tommer 304 rustfritt stål | AC7MKC 38R146 CL-TH-200-12"3.5 "550 @ 70 grader F PSI2"4.25 "4 989 NOK
RUBBERFAB CL-TH-200-2 klemme 2 tommer 304 rustfritt stål | AC7MKD 38R147 CL-TH-200-22"3.5 "550 @ 70 grader F PSI2"4.25 "5 328 NOK
RUBBERFAB CL-TH-300-1 klemme 3 tommer 304 rustfritt stål | AC7MKE 38R148 CL-TH-300-13"4"350 @ 70 grader F PSI3"5.5 "4 953 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB CL-TH-300-2 klemme 3 tommer 304 rustfritt stål
5 744 NOK / enhet