CALDWELL Rørgrep

filtre

CALDWELL -

Pipe Grab

StilModellKapasitetMaterialeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AC-3450 lb.Cast Iron10 "5"9 020NOK
AS-3450 lb.Stål10 "5"9 020NOK
AC-4600 lb.Cast Iron14 "8"9 122NOK
AS-4600 lb.Stål14 "8"9 122NOK
AC-61000 lb.Cast Iron17 "11 "10 134NOK
AS-61000 lb.Stål17 "11 "10 134NOK
AC-81400 lb.Cast Iron22 "13 "11 797NOK
AS-81400 lb.Stål22 "13 "11 554NOK
AC-102000 lb.Cast Iron27 "15 "15 566NOK
AS-102000 lb.Stål27 "15 "15 566NOK
AC-122500 lb.Cast Iron32 "18 "24 510NOK
AS-122500 lb.Stål32 "18 "23 988NOK
AC-143500 lb.Cast Iron38 "22 "43 486NOK
AS-143500 lb.Stål38 "22 "43 486NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?