BATTALION Pianohengsler

filtre

BATTALION -

Kontinuerlig hengsel

StilModellMaterialeFARGEFinishPin Dia.PinnematerialeBevegelsesområdeBreddeHolesPris (eks. mva)
A2ZFU2304 rustfritt stålNaturligNaturlig1 / 4 "Stål270 Degrees3"Uten1 587NOK
RFQ
B1JEP4304 rustfritt stålNaturligNaturlig3 / 16 "Stål180 Degrees2"Uten1 116NOK
RFQ
C1CAK5304 rustfritt stålNaturligNaturlig3 / 32 "304 rustfritt stål180 Degrees1.25 "Med605NOK
A2ZFP8304 rustfritt stålNaturligNaturlig1 / 4 "Stål270 Degrees2.5 "Uten1 360NOK
RFQ
A1CAP6304 rustfritt stålNaturligNaturlig3 / 32 "304 rustfritt stål180 Degrees2"Uten875NOK
A2ZFT6304 rustfritt stålNaturligNaturlig1 / 4 "Stål270 Degrees2"Uten2 111NOK
RFQ
A4PB40304 rustfritt stålNaturligNaturlig1 / 8 "Stål180 Degrees2"Uten1 235NOK
RFQ
D4PB39304 rustfritt stålNaturligNaturlig1 / 8 "Stål180 Degrees2"Med1 817NOK
RFQ
D1JEJ6304 rustfritt stålNaturligNaturlig1 / 8 "Stål180 Degrees1.5 "Med1 491NOK
A4PB26304 rustfritt stålNaturligNaturlig3 / 32 "Stål180 Degrees1.5 "Uten733NOK
RFQ
A2ZFF5304 rustfritt stålNaturligNaturlig3 / 32 "Stål270 Degrees1.5 "Uten278NOK
A1JEN9304 rustfritt stålNaturligNaturlig3 / 16 "Stål180 Degrees2"Uten1 708NOK
RFQ
A1JEV9304 rustfritt stålNaturligNaturlig1 / 4 "Stål180 Degrees2"Uten1 487NOK
A1JEX4304 rustfritt stålNaturligNaturlig1 / 4 "Stål180 Degrees3"Uten1 835NOK
A1JEX5304 rustfritt stålNaturligNaturlig1 / 4 "Stål180 Degrees3"Uten2 686NOK
RFQ
A1JEK3304 rustfritt stålNaturligNaturlig1 / 8 "Stål180 Degrees1.5 "Uten529NOK
A1JEX6304 rustfritt stålNaturligNaturlig1 / 4 "Stål180 Degrees3"Uten4 826NOK
RFQ
D1JEJ8304 rustfritt stålNaturligNaturlig1 / 8 "Stål180 Degrees3"Med2 516NOK
A2ZFN7304 rustfritt stålNaturligNaturlig3 / 16 "Stål270 Degrees2"Uten751NOK
A2ZFG7304 rustfritt stålNaturligNaturlig1 / 8 "Stål270 Degrees1.25 "Uten592NOK
RFQ
A2ZFW2304 rustfritt stålNaturligNaturlig3 / 8 "Stål270 Degrees3"Uten880NOK
A2ZFU9304 rustfritt stålNaturligNaturlig1 / 4 "Stål270 Degrees2"Uten601NOK
A2ZFK4304 rustfritt stålNaturligNaturlig3 / 16 "Stål270 Degrees2"Uten592NOK
A2ZFN9304 rustfritt stålNaturligNaturlig3 / 16 "Stål270 Degrees2"Uten1 061NOK
A2ZFR9304 rustfritt stålNaturligNaturlig1 / 4 "Stål270 Degrees4"Uten1 139NOK
StilModellFARGEFinishBreddePris (eks. mva)
A1CAL4NaturligNaturlig1.5 "812NOK
A1CAL7SølvLys krom2"783NOK
StilModellFARGEFinishKnokelengdeBladtykkelseLengdePin Dia.BreddePris (eks. mva)
A1JEJ1NaturligNaturlig1"0.06 "8ft.3 / 16 "2"302NOK
RFQ
A1JEY8NaturligNaturlig2"0.12 "4ft.3 / 8 "3"1 249NOK
A1JFL7SølvSTÅL2"0.18 "8ft.1 / 2 "3"4 733NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?