SANDPIPER Deler

Warren Rupp Sandpiper reparasjonssett, som består av originale reservedeler, er designet for å erstatte aldrende komponenter i sirkulasjonssystemer. Disse settene er utstyrt med tilbakeslagsventiler, klaffer, membraner, tetninger og pakninger som er kompatible med både metalliske og ikke-metalliske luftdrevne pumper. Merkets membranreparasjonssett inneholder videre en luftventilspole, O-ringer, holderinger og en pilotventilenhet. Velg mellom et bredt utvalg av disse Sandpiper-pumpe-reservedelene, tilgjengelig i Santoprene, Buna, nitril og PTFE membranmaterialer på Raptor Supplies, en autorisert distributør av merket.

filtre

SANDPIPER -

PTFE væskereparasjonssett

Sandpiper-reparasjonssett inkluderer gjenstander som sjekkkuler, membraner, tetninger og pakninger og er ideelle for bruk med Sandpipers metallpumper for å hjelpe til med å utføre service på utslitte eller skadede deler. Disse komponentene er laget av PTFE for forbedret fleksibilitet, kjemikaliebestandighet og forlenget levetid. De sikrer rask utskifting ved feil, og forhindrer dermed nedetid.

StilModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerPris (eks. mva)
A476.197.65412W421S1FB3P2PPNI00015 210NOK
A476.182.65415U523S15B1A2TANS00020 543NOK
A476.042.65415U528S20B1A2TANS00017 295NOK
A476.255.65415U532S15B3P2PPAS00026 069NOK
A476.257.65415U534S20B3P2PPUS00030 755NOK
A476.117.60029AU45PB 1/4, TT3CA3 322NOK
A476.202.65429AU51S05B2G2TXNS0004 471NOK
A476.166.65429AU53S07B1K2KPNS0005 760NOK
SANDPIPER -

Reparasjonssett for væskeseksjon, Santopren

Sandpiper pumpe reparasjonssett er designet for å erstatte slitte deler av ikke-metalliske pumper i tilfelle feil. Disse enhetene er produsert av høykvalitets Santoprene TPV (termoplastiske vulkanisater) for overlegen tetningsytelse, ekstrem temperaturmotstand, designfleksibilitet og 100 % resirkuleringsegenskaper. Settene inkluderer elementer som sjekkkuler, pakninger, membraner og tetninger og er kompatible med ikke-metalliske pumpestørrelser på opptil 2 tommer.

StilModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerPris (eks. mva)
A476.197.35412W419S1FB3P1PPNI0004 524NOK
A476.182.35415U522S15B1A1WANS0006 879NOK
A476.042.35415U527S20B1A1EANS0007 816NOK
A476.257.35415U533S20B3P1PPUS00011 581NOK
A476.117.35429AU44PB 1/4, TS3CA1 903NOK
A476.202.35429AU50S05B2G1TXNS0002 704NOK
B476.166.35429AU52S07B1K1KPNS0003 491NOK
StilModellSakPris (eks. mva)
A132.029.552Støtfanger151NOK
A920.025.000Trådmontering393NOK
SANDPIPER -

Fluid End Reparasjonssett, Buna

Sandpiper membranpumpe-reparasjonssett er ideelle for å erstatte slitte deler og omfatter (2) membraner, (4) sjekkkuler, tetninger, O-ringer og en bruksanvisning. De er laget av Buna-N for motstand mot oljer og drivstoff, ikke-polare løsemidler og rifter. Disse reparasjonssettene for væskepumper er kompatible med 1/2, 1-1/2 og 2 tommers metallpumper.

StilModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerPris (eks. mva)
A476.202.36012W415S05B2PBTPNI0003 539NOK
A476.182.36015U521S15B1ABWANS0009 467NOK
A476.042.36015U526S20B1ABBANS00015 610NOK
SANDPIPER -

Reparasjonssett for membranpumpe

StilModellSeksjonsbeskrivelsetypenPris (eks. mva)
A476.238.665--9 569NOK
A476.206.649--23 854NOK
B476.311.000AirNitril7 375NOK
C476.247.000Airgod8 778NOK
D476.033.360.Fluidgod4 928NOK
E476.248.643FluidSantopren (R)6 549NOK
SANDPIPER -

Air End Kit

ModellSakPris (eks. mva)
476.111.000CT9TAB23 722 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?