RED HAT Deler

Inkluderer panser, hetter, holdeklemmer, kjerneenheter, O-ringer, pluggmutter/kjernerørenheter og skiftenøkler for bruk i pneumatiske og hydrauliske systemer med væskekraft.

filtre

RED HAT -

Ventilgjenoppbyggingssett

StilModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerPris (eks. mva)
A302014-8262G2 120/60 110/50, EF8262G002, 8262G2 480/60 440/50, 8262G002, 8262G0141 414NOK
B302711-8344G72 120/60 110/50, EF8344G72 120/60 110/50, 8344G074, EF8344G0746 123NOK
C302274-8210G006, EF8210G006, 8210G007, EF8210G0072 534NOK
D302327-8210G037, EF8210G0373 756NOK
E302925-8321G001, EF8321G001, 8321G002, EF8321G0024 201NOK
F302020-8262G0072 411NOK
G310387-8221G001, 8221G003, 8221G3 24/602 678NOK
H310506-8221G0097 239NOK
F304352-8262G220, 8262G226, 8262G2301 674NOK
I302116-8320G174, EF8320G174, 8320G174 240/60 220/50, 8320G176 120/60 110/502 055NOK
I302142-8320G184, EF8320G1841 990NOK
D302275-8210G015, EF8210G015, 8210G15 240/60 220/501 805NOK
J302337-8210B0577 509NOK
K302350-8215G010, 8215G020, 8215G030, EF8215G0302 881NOK
L302352-8215B050CSA, 8215B060CSA, 8215B070CSA5 406NOK
M310635-8220G0032 911NOK
N314463-8317G035, EF8317G0352 225NOK
F302037-8263G300, 8263G3052 004NOK
F302018-8262G022, EF8262G022, 8262G22 240/60 220/50, 8262G22 24/601 561NOK
D302271-8210G073, EF8210G073, 8210G73 240/60 220/50, 3UL041 709NOK
O3022783UK20, 3UK81, 5JC36, 5JC60-5 698NOK
F3020453UL67-1 786NOK
P3021203UL87, 3UL88-1 344NOK
I3021143UL89, 3UL90-1 987NOK
Q3162333UM27, 3UM28-2 711NOK
RED HAT -

Ombyggingssett for magnetventiler

StilModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerPris (eks. mva)
A302376-8210G0092 235NOK
B302378-8210G0032 240NOK
C302372-8210G093, 8210G0942 490NOK
C302423-EF8210G087, 8210G0883 751NOK
D302051-8262G262, 8262G2632 785NOK
C302375-8210G0952 670NOK
E302295-EF8210B026 AC9 806NOK
F302373-8210G001, 8210G002, EF8210G0022 146NOK
G302329-8210D89 120/60 110/50, 8210G089, EF8210G89 120/6011 034NOK
F302347-8210G030 120/60, 110/50, EF8210G030, 8210G038, EF8210G0386 435NOK
H302379-8210G004, 8210G0083 307NOK
D302080-8262G263 DC, 8262G148 DC2 673NOK
F3024492HTX8, 2LBH4-3 400NOK
F3024502LBH5-4 046NOK
D3020762LBH8-1 840NOK
I3022823UK21, 3UK82, 5JC38, 5JC62-7 727NOK
J2002623UK32, 5LU498353C0351 381NOK
K3020063UL42-1 589NOK
L3023384EMF1, 4EMF6, 4EKY9, 6FAX38210D014 24/DC, 8210G014 120/60, EF8210G014120/60DA, 8210G018 120/60 240349-0013 579NOK
M3023154 38KYXNUMX-7 933NOK
M3023164 39KYXNUMX-5 793NOK
N3020585LE92-1 450NOK
O3023815LU17-5 060NOK
J968755LU47, 3UK318353C033, 8353C033 LA1 167NOK
J3165635LU48, 5LU508353G052 120/60,110/50, 8353G041 120/60,110/501 644NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?