NORTH BY HONEYWELL PAPR og lufthetter og hjelmer

Smekkehetter, hodetrekk og hetter som brukes med drevne luftrensende åndedrettsvern (PAPR) for å beskytte brukere mot farlige kjemikalier og røyk. Har en manifold som leder luft over linsen for å redusere dugg

filtre

NORTH BY HONEYWELL -

Primair Bib-hette i 100-serien

Honeywell Primair 100-serie smekkehetter er ideelle for applikasjoner som krever full hode- og skulderdekning. Disse enhetene har en Tychem-hette med flere sperrelag som gir beskyttelse mot utsatte biologiske og kjemiske farer. Hetten er festet til en smekke med en tildelt beskyttelsesfaktor (APF) på 1000 som reduserer innånding av forurensninger og som også gir en kjøleeffekt på grunn av luftstrømmen inne i enheten. De inkluderer et justerbart hodeplagg for en behagelig passform og et manifold som lar passere luft over linsen for å redusere tåking under viktige operasjoner.

StilModellMaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
APA111Tychem (R) QC1 679NOK 1
BPA112Tychem (R) QC3 392NOK 3
APA121Tychem (R) SL2 040NOK 1
NORTH BY HONEYWELL -

Primair 100-serie hodetrekk

Honeywell Primair 100-seriens hodedeksler brukes til å dekke hode- og nakkeområdet, og gir beskyttelse mot partikler, sprut og potensielle påvirkninger innen helsevesen, produksjon, kjemisk håndtering og landbruksindustri. De er utstyrt med trippeljusteringshodeplagg laget av polypropylen for en komfortabel passform. Disse hodedekslene har hetter laget av spunnet polypropylen / belagt spunnet polypropylen for vann-, UV- og flammebestandighet samtidig som de opprettholder en lett følelse for komfortabel bruk. De er videre utstyrt med et co-polyester visir for klar synlighet samtidig som de beskytter ansiktet mot potensielle farer.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
APA102MM6 069NOK 10
BPA101MM / L1 219NOK 1
BPA101SS1 219NOK 1
APA102SS6 069NOK 10
CPA131Universell3 138NOK 1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?