TRACEABLE Ikke-elektriske egenskaper dataloggere

filtre

TRACEABLE -

Datalogger

StilModellNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCTilkoblingsstørrelseDybdeHøydeTemp. OmrådetypenPris (eks. mva)
A6550+/- 0.2 grader C (0 til 10 grader C) +/- 0.5 grader C Temperatur, +/- 3% RF mellom (25 til 75% RF) +/- 5% RF Andre2 år.USB1-7 / 64 "2"-20 grader til 161 graderRH \ Temp3 279NOK
B6540+/- 0.2 grader C (0 til 10 grader C) +/- 1 grader C Temperatur1 år.USB med vugge og kabel23 / 64 "1 11 / 32 "-31 grader til 122 graderTemperatur1 423NOK
TRACEABLE -

Ikke-elektriske egenskaper dataloggere

StilModellPris (eks. mva)
A65137 316NOK
B64832 851NOK
C64853 159NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?