WEARWELL Modulær mattekant

Inkluderer mattekoblinger, hjørner, kanter, ramper og sidekoblinger med strukturert, sklisikker overflate. Designet for å koble sammen med modulære gummimatter og er ideelle for catering, verksteder og industriområder

filtre

WEARWELL -

560-serien, Matrampe

StilModellSakLengdePris (eks. mva)
A560Inne i hjørnet9"816NOK
B560Matrampe18 "2 179NOK
C560Utenfor hjørnet15 "3 218NOK
WEARWELL -

540-serien, mattekant

StilModellLengdePris (eks. mva)
A540.58X3X12YL12 "101NOK
B540.58X3X15YL15 "260NOK
WEARWELL -

502-serien, Matrampe

StilModellFARGEMann KvinnePris (eks. mva)
A502Svartmann907NOK
A502SvartHunn856NOK
B502GulHunn856NOK
B502Gulmann864NOK
WEARWELL -

572-serien, mattekant

StilModellMann KvinneMaterialePris (eks. mva)
A572HunnNaturlig Gummi476NOK
B572HunnNitrilgummi690NOK
C572HunnCFR Gummi590NOK
A572mannNaturlig Gummi450NOK
A572mannCFR Gummi604NOK
A572mannNitrilgummi643NOK
WEARWELL -

540-serien, Matrampe

Matramper i Wearwell 540-serien gir trygg og praktisk vei for utstyr med hjul eller kjøretøy over ujevne eller forhøyede overflater. Disse mattrampene har PVC (Polyvinyl Chloride) konstruksjon for høy styrke og motstandsdyktighet mot slitasje. De har et høyt smeltepunkt på 300 grader F, slik at de kan brukes i høy varme eller termisk eksponering.

StilModellSakLengdePris (eks. mva)
A540Matrampe12 "1 853NOK
B540Ramp med hjørne15 "378NOK
WEARWELL -

Hjørne kabelbro sett 7/8 x 15 x 15 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
560AF6LFE5 304 NOK
WEARWELL -

Dreneringsrampe Svart 6 tommer x 18 tommer PK10

ModellSakPris (eks. mva)
560.78X6X18BK-CS10AH8TXE2 179 NOK
WEARWELL -

Matkontakt svart 9-1 / 8 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
CONNECTOR.WSH.BKAD2UQN181NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?