WILKINS Blanding av ventiler

Blandeventiler med lav blybronse som er egnet for installasjon i 3/8 tommers bruksområder for blanding av varmt og kaldt vann fra tilførselsledningene til en endelig tryggere temperatur. Kom utstyrt med innløpsventiler og siler. Tilgjengelig i henholdsvis 3/8 og 1/2 i kompresjons- og FNPT-porter

filtre

WILKINS -

Blandeventil, lav-bly-bronse

StilModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A38-ZW3870XLT0.5 til 3.10 gpm3 / 8 "FNPT3 / 8 "FNPT4 27 / 32 "4.187 "1 879NOK
B38-ZW3870XLT-4P0.5 til 3.10 gpm3 / 8 "FNPT3 / 8 "FNPT4 27 / 32 "4.187 "1 881NOK
C12-ZW1070XL0.5 til 10 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5.437 "5 13 / 16 "2 974NOK
C12-ZW1070XLCPVC0.5 til 10 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5.875 "6.187 "3 798NOK
C38-ZW1070XLCOMP0.5 til 10 gpm3 / 8 "Komprimering3 / 8 "Komprimering5 11 / 16 "5 13 / 16 "4 063NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?