EBERBACH Mikroskop lysbilder og lysbilde lagring

Brukes med mikroskoper for å observere og lagre prøver i forskning og utvikling og helsetjenester. Utvalgte lysbilder har lett aluminiumskonstruksjon for slitestyrke. Tre skyveskap, dispensere og holdere også tilgjengelig

filtre

EBERBACH -

Oppbevaringsskap for objektglass for mikroskop

Mikroskop lysbildeskap fra Eberbach er ideelle for sikker lagring av preparerte lysbilder som enkelt kan indekseres for henting. Skapdørene støttes av pianohengsler, mens de enkelte kupeen muliggjør flat legging av lysbildene. Raptor Supplies tilbyr et komplett utvalg av disse skapene, designet for oppbevaring av opptil 150 robuste mikroskyveskuffer i aluminium som kan tas ut eller byttes ut mellom skapsystemer.

StilModellBreddeHøydeDybdePris (eks. mva)
AE2800.008.5 "11 "13 "9 144NOK
RFQ
AE2820.009.75 "22 "13.75 "17 086NOK
RFQ
AE2830.0017.25 "22 "13.75 "30 450NOK
RFQ
AE2840.0024.75 "22 "13.75 "38 086NOK
RFQ
EBERBACH -

Oppvarmingstabeller for mikroskop

StilModellSpenningPris (eks. mva)
AE2750115V3 799NOK
BE2755230V5 345NOK
EBERBACH -

Petrografiske skyveskap

StilModellKapasitetDybdeBreddeHøydePris (eks. mva)
AE4040.0075013 "8.5 "11 "10 538NOK
RFQ
BE4080.00150013.75 "9.75 "22 "17 181NOK
RFQ
CE4100.00300013.75 "9.75 "22 "32 072NOK
RFQ
DE4120.00450013.75 "9.75 "22 "43 641NOK
RFQ
EBERBACH -

Petrografisk skyvebrett, 27 mm lysbilde

ModellSakPris (eks. mva)
E4140.00CE2DZF744NOK
Se detaljer
EBERBACH -

Objektglassbrett for mikroskop, 25 mm objektglass

ModellSakPris (eks. mva)
E2870.00CE2DUQ323NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?