MILWAUKEE Metal Cutting Snips Plateverktøy

Utstyrt med store håndtaksløkker og skarpe erstatningsblad som tillater rettere og renere kutt på metallplater. Har en låseteknologi som holder bladene sikkert på plass og forhindrer at de løsner over tid. Metalldesign gir komfortabel bruk, med eller uten hansker.

filtre

MILWAUKEE -

Luftfartsnips

StilModellSkjærehandlingSkjære lengdeTotal lengdeVerktøylengdePris (eks. mva)
A48-22-4511Venstre4"9"9"519NOK
B48-22-4510Venstre5"10 "10 "274NOK
C48-22-4521Ikke sant4"9"9"554NOK
D48-22-4520Ikke sant5"10 "10 "285NOK
E48-22-4530Rett5"10 "10 "276NOK
MILWAUKEE -

Tinn Snips

StilModellSkjærehandlingSkjære lengdeMaterialeMetallmålerTotal lengdeVerktøylengdePris (eks. mva)
A48-22-4002Venstre / Høyre / Rett3"Stål20 kaldvalset stål / 22 rustfritt stål12 "12 "571NOK
B48-22-4003Venstre / Høyre / Rett2 13 / 64 "Stål22 kaldvalset stål / 24 rustfritt stål10 "10 "494NOK
C48-22-4006Venstre / Høyre / Rett3.5 "Aluminum24 kaldvalset stål / 26 rustfritt stål13 "13 "740NOK
D48-22-4001Venstre / Høyre / Rett2.625 "Stål16 kaldvalset stål / 18 rustfritt stål16 "16 "1 395NOK
E48-22-4005Offset2"Stål18 kaldvalset stål / 20 rustfritt stål11 5 / 16 "11 "719NOK
MILWAUKEE -

Utskifting av knivblad 3-1 / 2 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
48-22-4007AH8YRQ231NOK
MILWAUKEE -

Duckbill Snip 10 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
48-22-4004AH8YRT500NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?