PETERSEN PRODUCTS Materielle slanger

filtre

PETERSEN PRODUCTS -

Hurtigkoblingsslange

StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.TrykkPris (eks. mva)
A936-2038-2024300----2 693NOK
RFQ
B936-2075-30243003 / 4 "24 '--2 385NOK
RFQ
C936-2075-30243 / 4 "24 '1-1 / 4 "200 psi1 752NOK
D936-2038-20243 / 8 "4'1 / 2 "300 psi1 444NOK
E936-2038-20123 / 8 "12 '1 / 2 "300 psi1 363NOK
A936-2038-20403 / 8 "40 '1 / 2 "200 psi-
RFQ
PETERSEN PRODUCTS -

Slange, med 1/2 tommers FNPT-montering, 18 tommers lengde, 200 psi, EPDM

ModellSakPris (eks. mva)
930-3518-0CF2YBN549NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Slange, med 1/2 tommers NPT-montering, 48 tommers lengde, EPDM

ModellSakPris (eks. mva)
930-3548-0CF2YBP809NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?