PETERSEN PRODUCTS Tilbehør til kumlokk

filtre

PETERSEN PRODUCTS -

Utskiftingsputesett

StilModellMaks. TetningsdiameterPris (eks. mva)
A938-7232-FM30 "3 975NOK
A938-7238-FM36 "4 137NOK
A938-7244-FM42 "4 446NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Utskifting av kumblære

StilModellMaks. TetningsdiameterMin. TetningsdiameterPris (eks. mva)
A938-7124-BL24.3 "20 "6 880NOK
A938-7126-BL26.3 "21.5 "7 091NOK
A938-7129-BL29.3 "24 "7 480NOK
A938-7130-BL30.3 "25 "7 837NOK
A938-7132-BL32.8 "27.5 "9 785NOK
B938-7134-BL34 "29.5 "11 018NOK
A938-7136-BL36 "31.5 "10 612NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Vakuumtester

StilModellMaks. TetningsdiameterMin. TetningsdiameterPris (eks. mva)
A938-713424.3 "30 "58 272NOK
A938-712424.3 "20 "50 369NOK
A938-712626.3 "21.5 "51 943NOK
A938-712929.3 "24 "52 657NOK
B938-723230 "18 "29 484NOK
A938-713030.3 "25 "52 819NOK
C938-713232.8 "27.5 "56 860NOK
D938-723836 "18 "30 669NOK
A938-713636 "31.5 "59 505NOK
D938-724442 "18 "32 373NOK
StilModellPris (eks. mva)
A938-9400-06101 523NOK
A938-9400-01041 263NOK
A938-9400-08121 555NOK
A938-9400-10181 685NOK
A938-9400-18362 675NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Kumlokk

StilModellLengdePris (eks. mva)
A938-7800-36-778NOK
B938-7800-2490-924NOK
A938-7800-2424 "600NOK
B938-7800-369036 "989NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Jack, kum

ModellSakPris (eks. mva)
938-7824CF2XYV11 570 NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Rulle, kum

ModellSakPris (eks. mva)
938-7825CF2XYW13 419 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?