HYDRO VACUUM Tilbehør til kumlokk

filtre

HYDRO VACUUM -

Kumlokk

Hydro Vacuum kumlokk er ideelle for vedlikeholdsarbeid og for å forhindre at arbeiderne faller ned i et kum. De har en 1.5 mm tykk konstruksjon i rustfritt stål som gir robusthet og motstand mot bøyning under montering. Disse kumlokkene er utstyrt med et lag med termisk isolasjon som hjelper til med å redusere effekten av farlige værforhold. De har også pakninger på kanten av mannhullet som presses skikkelig etter lukking for å fjerne lukt og lette vanntettingen. Velg fra en rekke av disse kumlokkene tilgjengelig i 800 og 1000 tommers lengdealternativer.

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
AKumlokk 800x800800 "800 "9 730NOK
RFQ
AKumlokk 800x800 med skorstein800 "800 "10 595NOK
RFQ
AKumlokk 1000x1000 med skorstein1000 "1000 "13 651NOK
RFQ
AKumlokk 1000x10001000 "1000 "12 850NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?