MILWAUKEE Magnetiske borpresser

Lever rikelig med kraft til å bore små hull i stål. Har en permanent magnetbase som tillater drift selv under et strømbrudd. Utvalgte modeller med 2-trinns girkasse tillater verktøyfri justering mellom årlige kuttere og spiralbor med hastigheter på henholdsvis 475 og 730 rpm.

filtre

MILWAUKEE -

Magnetiske borepresssett

StilModellPris (eks. mva)
A2788-22HD 48-11-181249 468NOK
B2787-22HD 48-11-181247 644NOK
StilModellTotal høydeVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A4272-2114 7 / 64 "11.25 "30.0 lb.17 025NOK
A4274-2114 "13.75 "30.5 lb.30 118NOK
MILWAUKEE -

Batteridrevne magnetiske borepresser

StilModellPris (eks. mva)
A2787-22HD, 48-11-186546 624NOK
B2788-22HD, 48-11-186548 448NOK
C2788-22HD, 4272-2162 567NOK
MILWAUKEE -

Erstatningspilotpinner

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A49-59-0013548NOK 2
B49-59-0016620NOK 2
C49-59-0014620NOK 2
D49-59-0015548NOK 2
MILWAUKEE -

Magnetisk bore- og slipesett, elektro, 5 3/4 tommers borrekke, 120V AC, 13 A strøm

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
4272-21 / 6117-31CT3KLU19 995 NOK
1
MILWAUKEE -

Drill Chuck Adapter kompatibel med 4274-21

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
49-59-0020CV4LRV1 596 NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?