FABORY Maskinskruer

filtre

FABORY -

Osteskruer

StilModellDia./TrådestørrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCSakPris (eks. mva)
AM51340.025.0025M2.5-0.45Phillips1mmPlain5mm2mmHevet ostKryss innfelt hevet osteskrue159NOK
BM24520.030.0040M3x0.5Spor5.40mmSink belagt5.5 mm2.0 mmOstSkru92NOK
BM24520.040.0050M4x0.7Spor0.80mmSink belagt7.0 mm2.6 mmOstSkru195NOK
CL24520.050.0050M5x0.8Spor1.20mmSink belagt8.5 mm3.3 mmOstSkru4 588NOK
BM24520.050.0050M5x0.8Spor1.20mmSink belagt8.5 mm3.3 mmOstSkru280NOK
AM51340.080.0030M8 x 1.25Phillips4mmPlain16mm6mmHevet ostKryss innfelt hevet osteskrue760NOK
FABORY -

Maskinskruer

StilModellDia./TrådestørrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AB51300.008.0012# 2-56Phillips#1Plain82 °0.162 "0.051 "Flate9 827NOK
BB51120.008.0087# 2-56Spor-Plain-0.167 "0.053 "Pan9 591NOK
BB51120.008.0062# 2-56Spor-Plain-0.167 "0.053 "Pan12 327NOK
CB51300.008.0037# 2-56Phillips#1Plain82 °0.162 "0.051 "Flate8 778NOK
BB51120.008.0037# 2-56Spor-Plain-0.167 "0.053 "Pan7 576NOK
DB51341.008.0087# 2-56Spor-Plain-0.14 "0.083 "Fyllstoff27 984NOK
BB51120.008.0125# 2-56Spor-Plain-0.167 "0.053 "Pan11 823NOK
EB48210.008.0037# 2-56Spor-Plain-0.162 "0.069 "Rund23 884NOK
FB51110.008.0050# 2-56Spor-Plain82 °0.162 "0.051 "Flate14 035NOK
FB51110.008.0031# 2-56Spor-Plain82 °0.162 "0.051 "Flate17 445NOK
GB51341.008.0018# 2-56Spor-Plain-0.14 "0.083 "Fyllstoff10 379NOK
FB51110.008.0018# 2-56Spor-Plain82 °0.162 "0.051 "Flate15 788NOK
BB51120.008.0043# 2-56Spor-Plain-0.167 "0.053 "Pan24 365NOK
HB51213.008.0100# 2-56Spor-Plain-0.162 "0.069 "Rund15 288NOK
HB51213.008.0025# 2-56Spor-Plain-0.162 "0.069 "Rund14 315NOK
HB51213.008.0075# 2-56Spor-Plain-0.162 "0.069 "Rund12 913NOK
CB51300.008.0031# 2-56Phillips#1Plain82 °0.162 "0.051 "Flate7 863NOK
BB51120.008.0012# 2-56Spor-Plain-0.167 "0.053 "Pan9 169NOK
IB24522.008.0037# 2-56Phillips#1Sink belagt-0.155 "0.053 "Pan19 955NOK
JB51140.008.0043# 2-56Spor-Plain-0.181 "0.05 "Bindende9 980NOK
KB24211.008.0037# 2-56Phillips#1Sink belagt-0.162 "0.069 "Rund8 220NOK
LB51122.008.0050# 2-56Phillips#1Plain-0.167 "0.062 "Pan10 014NOK
FB51110.008.0037# 2-56Spor-Plain82 °0.162 "0.051 "Flate13 344NOK
FB51110.008.0025# 2-56Spor-Plain82 °0.162 "0.051 "Flate14 156NOK
DB51341.008.0012# 2-56Spor-Plain-0.14 "0.083 "Fyllstoff11 963NOK
FABORY -

Gjengeklippeskrue, 5/8 tommers lengde, 410 rustfritt stål, #10-32 gjengestørrelse, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U27110.019.0063CG8NDR186NOK
FABORY -

Komfyrbolt, 1-1/4 tommers lengde, lavkarbonstål, 3/8-16 gjengestørrelse, 13/32 tommers hull, 600PK

ModellSakPris (eks. mva)
B24540.037.0125CG7CJJ2 362 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?