MILWAUKEE Knockout Hull Punches

Har inngravert trådkors for å produsere den reneste justeringen, så vel som sneglefjerningsporter og unik tanngeometri for effektivt å fjerne utskjæringene fra utstansede former. Ha store markeringer for enkel identifikasjon på arbeidsplassen. Ideell for stansing av rørhull i mildt og rustfritt stål.

filtre

MILWAUKEE -

Knockout Die Exact Line

StilModellHullstørrelsePris (eks. mva)
A49-16-26641-3 / 8 "467NOK
B49-16-26621-7 / 64 "380NOK
C49-16-26661-47 / 64 "647NOK
D49-16-26681-63 / 64 "812NOK
E49-16-26702-15 / 32 "1 096NOK
F49-16-26722-31 / 32 "1 415NOK
G49-16-26743.5932 066NOK
H49-16-26764-1 / 8 "3 400NOK
I49-16-26784-41 / 64 "3 914NOK
J49-16-26607 / 8 "350NOK
K49-16-2660S7 / 8 "334NOK
MILWAUKEE -

Knockout Punch Nøyaktig linje

StilModellHullstørrelsePris (eks. mva)
A49-16-26651-3 / 8 "822NOK
B49-16-26631-7 / 64 "653NOK
C49-16-26671-47 / 64 "1 032NOK
D49-16-26691-63 / 64 "1 233NOK
E49-16-26712-15 / 32 "1 612NOK
F49-16-26732-31 / 32 "1 859NOK
G49-16-26753.5933 209NOK
H49-16-26774-1 / 8 "3 992NOK
I49-16-26794-41 / 64 "5 006NOK
J49-16-26617 / 8 "513NOK
K49-16-2661S7 / 8 "509NOK
MILWAUKEE -

Knockout Draw Stud Nøyaktig linje

StilModellPris (eks. mva)
A49-16-2621604NOK
B49-16-2622583NOK
C49-16-2680598NOK
D49-16-2681592NOK
E49-16-2682595NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?