TRITAN Sett inn lagre

AISI 52100 stål / gummilager med en indre ring som kan strekke seg på begge sider for ekstra støtte i motorer, kjede belter eller hjul. Tåler dynamiske belastninger på opptil 14837.39 lb og er tilgjengelig i eksentriske, selvlåsende krage og skruer

filtre

StilModellBore Dia.Pris (eks. mva)
ARCSM123 / 4 "255NOK
ARCSM105 / 8 "372NOK
TRITAN -

Sett inn lageret

StilModellPris (eks. mva)
ASSUC204-12595NOK
ASSUC206-30MM1 080NOK
BSSER121 206NOK
StilModellPris (eks. mva)
ARCSM12S263NOK
ARCSM10S273NOK
ARCSM16271NOK
ARCSM8S416NOK
ARCSM16S350NOK
ARCSM8401NOK
TRITAN -

Sett inn kulelager

StilModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetInne i Dia.LåsingstypeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
ACSB205-161"3147.331"Setsskrue52.0mm15mm179NOK
ASA205-161"3147.331"Selvlåsende krage52.0mm15mm184NOK
BHC205-161"3147.331"Selvlåsende krage52.0mm17mm219NOK
CSB205-16G1"3147.331"Setsskrue52.0mm15mm139NOK
ASA205-16G1"3147.331"Selvlåsende krage52.0mm15mm160NOK
CSB205-161"3147.331"Setsskrue52.0mm15mm182NOK
DER161"3147.331"Setsskrue52.0mm19mm160NOK
ACSA205-161"3147.331"Selvlåsende krage52.0mm15mm206NOK
EUC205-161"3147.331"Setsskrue52.0mm17mm164NOK
EUC206-171-1 / 16 "4383.771-1 / 16 "Setsskrue62.0mm19mm375NOK
DER171-1 / 16 "4383.771-1 / 16 "Setsskrue62.0mm22.2mm193NOK
EUC207-211-5 / 16 "5777.591-5 / 16 "Setsskrue72.0mm2mm281NOK
DER311-15 / 16 "7868.311-15 / 16 "Setsskrue90.0mm28.6mm502NOK
EUC210-311-15 / 16 "7868.311-15 / 16 "Setsskrue90.0mm23mm427NOK
BHC210-311-15 / 16 "7868.311-15 / 16 "Selvlåsende krage90.0mm23mm507NOK
EUC209-45MM1-25 / 32 "7103.961-25 / 32 "Setsskrue85.0mm22mm452NOK
EUC208-40MM1-37 / 64 "6631.861-37 / 64 "Setsskrue80.0mm21mm401NOK
EUC210-50MM1-63 / 64 "7868.311-63 / 64 "Setsskrue90.0mm23mm523NOK
DER241.5 "6631.861.5 "Setsskrue80.0mm27.8mm372NOK
BHC208-241.5 "6631.861.5 "Selvlåsende krage80.0mm21mm419NOK
EUC208-241.5 "6631.861.5 "Setsskrue80.0mm21mm587NOK
CSB208-24G1.5 "6631.861.5 "Setsskrue80.0mm18mm294NOK
CSB208-241.5 "6631.861.5 "Setsskrue80.0mm18mm316NOK
ASA208-24G1.5 "6631.861.5 "Selvlåsende krage80.0mm18mm337NOK
DER251.5 "6631.861.5 "Setsskrue80.0mm27.8mm372NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?