WHEELER-REX Hydrostatiske testpumper

filtre

WHEELER-REX -

Pneumatiske testpumper

StilModellGPMMaks. PressPris (eks. mva)
A32150.5150056 846NOK
B323001.0300049 975NOK
WHEELER-REX -

Hydrostatiske testpumper

StilModellSakMotormerkeMålerLengdeSmøringMaks. PressOutlettypenPris (eks. mva)
A29200Hydrostatisk testpumpe----300 psi1/4 "MNPT Fra 10 fot utgangsslangeHåndoperert8 768NOK
B29900Hydrostatisk testpumpe-----1/4 "MNPT Fra 10 fot utgangsslangeHåndoperert7 259NOK
C465010Hydrostatisk testpumpeHondaFyllt glyserin, 0 til 600 psi28 "Pumpe 40W ikke-vaskemiddelolje, 20 oz, girveske 80 / 90W girolje, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTTrippel membran, positiv forskyvning49 454NOK
D29201Hydrostatisk testpumpe-----1/4 "MNPT Fra 10 fot utgangsslangeHåndoperert3 360NOK
E46501Hydrostatisk testpumpeB&SFyllt glyserin, 0 til 600 psi28 "Pumpe 40W ikke-vaskemiddelolje, 20 oz, girveske 80 / 90W girolje, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTTrippel membran, positiv forskyvning5 332NOK
F39300Hydrostatisk testpumpe, elektrisk-Fyllt glyserin, 0 til 600 psi14 "Chassisfett300 psi9/16 "-18 JCIF MannTvillingstempel, positiv forskyvning12 681NOK
G35100Hydrostatisk testpumpe, elektrisk-Fyllt glyserin, 0 til 2000 psi16 "Chassisfett500 psi1/2 "FNPT svivelTvillingstempel, positiv forskyvning17 882NOK
H33100Hydrostatisk testpumpe, elektrisk-Fyllt glyserin, 0 til 2000 psi16 "30W hydraulisk olje som ikke er vaskemiddel1000 psi1/2 "FNPT svivelTriplex-stempel, positiv forskyvning235NOK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpumpe, tripleksstempel, 5 1/2 HK hestekrefter, Briggs & Stratton, NPT, NPT

ModellSakPris (eks. mva)
46511CV2AXW40 640 NOK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpumpe, trippel membran, 5 1/2 HK hestekrefter, Honda, 1 tommers slange

ModellSakPris (eks. mva)
466000CV2AYA67 935 NOK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpumpe, rullepumpe, 6 1/2 HK hestekrefter, Briggs & Stratton

ModellSakPris (eks. mva)
46301CV2AXZ29 733 NOK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpumpe, rullepumpe, 5 1/2 HK hestekrefter, Honda, 600 RPM Maks. Motorhastighet

ModellSakPris (eks. mva)
463010CV2AXV35 298 NOK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpumpe, tripleksstempel, 5 1/2 HK hestekrefter, Honda, 10 gpm Maks. Strømningshastighet

ModellSakPris (eks. mva)
465110CV2AXX44 765 NOK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpumpe, tripleksstempel, 8 1/2 HK hestekrefter, Honda, 1/2 tommers slange

ModellSakPris (eks. mva)
373080CV2AXY58 275 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?