PALMGREN hydrauliske presser

Ideell for presse-, bøye- og retteoperasjoner. Har en luftdrevet benk, luftsylindere av høy kvalitet, doble sikkerhetskontroller og en stoppmutter med justerbar dybde. Tilgjengelig i forskjellige lengder, bredder og høyder

filtre

PALMGREN -

hydrauliske presser

StilModellDimensjonerMaksimal arbeidsdiameterMinimum arbeidsdiameterMotor HPRamdiameterRamstørrelsePris (eks. mva)
A966161023 x17 x36 "19 x 19 "19 x 0.04 "-1.5 "6.3 "13 644NOK
RFQ
B966161123 x17 x60 "19 x 40 "19 x 0.04 "-1.5 "6.3 "17 787NOK
RFQ
B966161323 x17 x76 "19 x 19 "19 x 0.04 "-2.28 "6.3 "33 475NOK
RFQ
C966161228 x17 x80 "19.5 x 19.5 "19.5 x 0.75 "3 hk2.3 "10 "48 149NOK
RFQ
B966161428 x18 x88 "19.5 x 23.5 "19.5 x 0.75 "4 hk2.5 "10 "83 709NOK
RFQ
B966161640 x20 x88 "31.5 x 27.5 "31.5 x 0.75 "4 hk3.15 "8.65 "142 336NOK
RFQ
B966161550 x23 x87 "23 x 25.5 "23 x 0.75 "-2.5 "11.81 "167 580NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?