DESTACO Hydrauliske industrielle sylinderfester

Destaco aluminiumsfester har en 4-hulls monteringsstil for bruk med SpiderGrip endeeffektorverktøy for å gi høypresisjons klemmeoperasjon.

filtre

Destaco hydrauliske industrielle sylinderfester brukes til å montere hydrauliske sylindre sikkert i hydrauliske systemer. De er ideelle for å sikre National Fluid Power Association (NFPA) hydraulikk...Les mer
DESTACO -

Basismontert aluminium for Spider Grip Tool

ModellSakPris (eks. mva)
STS0013-NAAG3QYF3 340 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor mye vekt kan en hydraulisk sylinder holde?

Vekten som kan løftes eller skyves av en hydraulisk sylinder er lik trykket fra pumpen multiplisert med størrelsen på sylinderstangen. For det meste har pumper et standardområde fra 3000 psi til 10000 psi (210 til 690 bar).

Hva er de forskjellige typene hydraulisk sylindermontering?

Det er hovedsakelig fire monteringstyper: fotmontering, flensmontering, tappmontering og montering på endeskjøt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?