Ventilatorer til gjenvinning av varmeenergi

filtre

FANTECH -

Sidekanal HRV-systemer i ATMO-serien

StilModellPris (eks. mva)
A46388914 890NOK
B46388812 829NOK
FANTECH -

HERO Series Top Duct HRV-systemer

StilModellPris (eks. mva)
A9940013 745NOK
B46325321 878NOK
B9940217 754NOK
C46325426 059NOK
D9940115 463NOK
FANTECH -

Sidekanal HRV-systemer i SHR-serien

StilModellPris (eks. mva)
A46327923 596NOK
B4638009 564NOK
C9926836 081NOK
D9927037 800NOK
E9927246 390NOK
F9927449 827NOK
G46327314 890NOK
G46327417 468NOK
H46386412 600NOK
H46386515 291NOK
I9921026 345NOK
FANTECH -

VHR-serien toppkanal HRV-systemer

StilModellPris (eks. mva)
A46326410 996NOK
B46326511 225NOK
C46385413 115NOK
FANTECH -

Varmegjenvinningsventilator, toppkanaltilkobling, uten kontroll, 57 cfm

ModellSakPris (eks. mva)
40358CL3ZPY9 472 NOK
FANTECH -

Varmegjenvinningsventilator, toppkanaltilkobling, 104 cfm

ModellSakPris (eks. mva)
463333CL3ZRQ12 600 NOK

Ventilatorer til gjenvinning av varmeenergi

Soler & Palau varmegjenvinningsventilasjonssystemer er ideelle for kontorer, hoteller, forretningslokaler og offentlige bygninger og tilbyr effektivitet opptil 93% (i alle klimaer). De er utstyrt med bypass -filtre, både lufttilførsel og avtrekk, for å sikre optimal luftkvalitet og maksimal utstyrsytelse. Disse kommersielle ERV-systemene (energigjenvinningsventilator) har MERV-8-filtre for luftfiltrering og en relépakke for enkel av/på-kontroll. Det er ikke behov for kondensavløp. Velg mellom et bredt spekter av disse HVI -sertifiserte og cULus listede varme- og energigjenvinningsventilasjonssystemene på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?