SALISBURY Jordingsutstyr

Inkluderer 4-veis jordingssett for å lage en felles tilkobling svart/hvit lederledninger og jordledning, og enkeltjordingsenheter for midlertidig jording. Jordingsklemmer laget av aluminium og kobber med høy tetthet for å installere/fjerne en tilkobling og strekkavlastningshylser for å forhindre skade på kabler

filtre

SALISBURY -

Enkelt jordingssett

Enkelt jordingssett fra Salisbury er i samsvar med ASTM F855-standardene og gir fleksibilitet og holdbarhet ved temperaturer fra -50 til 200 ° F. Disse jordingssettene har gule termoplastiske elastomererte kabler med fleksible tråder av mykt trukket kobber. De kommer i to varianter for å etablere forbindelser: flate kjeveklemmer for vanlige kabelhylser og C-klemmer for å gi anspent grep. Raptor Supplies er en autorisert forhandler av Salisbury enkeltjordingssett, ideelt for 3-fasede wyesystemer.

StilModellPris (eks. mva)
A243108 403NOK
B243097 322NOK
SALISBURY -

Fire-veis jordingssett

Fireveis jordingssett av Salisbury består av tre øvre bakkehoder for vanlige elektriske tilkoblinger og et nedre hode for felles til jordforbindelse. Disse 4-veis jordingssettene oppfyller ASTM F-855, grad 3 spesifikasjoner og er ideelle for trefasetilkoblinger. De er tilgjengelige i 3 typer tilkoblingshoder: stikkontaktklemmer for skrutilkoblinger, serrated kjeveklemmer for senegrep og klemmepinner med skrueøyer for tilkobling til høyspenningsenheter. Raptor Supplies tilbyr Salisbury fireveis jordingssett med glassfiberhåndtak på alle ledninger.

StilModellPris (eks. mva)
A2430815 826NOK
B268027 009NOK
C2430719 302NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?