QUANTUM STORAGE SYSTEMS Gigantiske beholdere

Har en bred beholderfront for å gi enkel tilgang til det lagrede innholdet, et hull boret i bunnen for enkel drenering under rengjøring og front-, bak- og sidegrep for enkel håndtering. Enkelte modeller leveres med hjul for enkel transport.

filtre

QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Gigantiske beholdere

StilModellPris (eks. mva)
AQUS953RD535NOK
BQUS965MOBYL1 523NOK
CQUS965MOBRD1 523NOK
DQUS964MOBYL1 440NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Mobile søppelkasser

Quantum Storage Systems mobile binger er ideelle for lagring og transport av store gjenstander. Disse enhetene er laget av sprøytestøpt plast med høy tetthet som gir slitasje og kjemisk motstand. Den åpne traktens frontdesign gir enkel oppbevaring og rask tilgang til deler og rekvisita. Disse enhetene har 4 svingbare hjul med brems for jevn manøvrering og grep for håndtering av last opptil 300 lb. Utvalgte modeller (ledende kasser) er ideelle for å bære elektriske komponenter i områder som er utsatt for elektrostatisk opphopning for å forhindre potensielle farer.

StilModellMaterialeType hjulFARGEAntall skillelinjer langeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeBruk skillelinjePris (eks. mva)
AQMS843MOBGNPolyetylen med høy tetthet(4) Sving med bremserGrønn-14.875 "29 "18.375 "-1 879NOK
BQMS843MOBRDPolyetylen med høy tetthet(4) Sving med bremserRød-14.875 "29 "18.375 "-1 879NOK
CQMS843MOBYLPolyetylen med høy tetthet(4) Sving med bremserGul-14.875 "29 "18.375 "-1 879NOK
DQMS843MOBBLPolyetylen med høy tetthet(4) Sving med bremserBlå-14.875 "29 "18.375 "-1 879NOK
EQGH705MOBBLpolyetylen(4) Sving, (2) med bremserBlå-15 13 / 16 "15.25 "19.875 "-1 447NOK
FQGH805MOBRDpolyetylen(4) Sving, (2) med bremserRød-15.75 "17.5 "16.5 "-1 214NOK
GQGH705MOBGYpolyetylen(4) Sving, (2) med bremserGrå-15 13 / 16 "15.25 "19.875 "-1 447NOK
HQGH705MOBRDpolyetylen(4) Sving, (2) med bremserRød-15 13 / 16 "15.25 "19.875 "-1 447NOK
IQGH805MOBBLpolyetylen(4) Sving, (2) med bremserBlå-15.75 "17.5 "16.5 "-1 214NOK
JQGH805MOBGYpolyetylen(4) Sving, (2) med bremserGrå-15.75 "17.5 "16.5 "-1 214NOK
KQGH705MOBBKpolyetylen(4) Sving, (2) med bremserSvart-15 13 / 16 "15.25 "19.875 "-1 447NOK
LQUS964MOBCLpolypropylen(4) Sving med bremserFjern-14 "23.875 "16.5 "Mfr. Nr. DUS9541 845NOK
MQUS994MOBYLpolypropylen(4) Sving med bremserGul-17.5 "35.875 "16.5 "-2 471NOK
NQUS996MOBRDpolypropylen(4) Sving med bremserRød-17.5 "35.875 "19.875 "-2 567NOK
OQRB176MOBBLpolypropylen(4) SvingBlå220.5 "41.875 "16.5 "-3 105NOK
PQUS275MOBBKpolypropylen(4) SvingSvart311 "18 "16.5 "Mfr. Nr. DUS2701 440NOK
QQUS998MOBBLpolypropylen(4) Sving med bremserBlå-17.5 "35.875 "23.875 "-2 946NOK
RQRB256MOBGYpolypropylen(4) SvingGrå317.5 "41.875 "23.875 "-3 566NOK
SQUS996MOBYLpolypropylen(4) Sving med bremserGul-17.5 "35.875 "19.875 "-2 567NOK
TQUS996MOBBLpolypropylen(4) Sving med bremserBlå-17.5 "35.875 "19.875 "-2 567NOK
UQRB176MOBGYpolypropylen(4) SvingGrå220.5 "41.875 "16.5 "-3 105NOK
LQUS965MOBCLpolypropylen(4) Sving med bremserFjern-15 "23.875 "18.25 "Mfr. Nr. DUS9552 221NOK
VQUS275MOBBLpolypropylen(4) SvingBlå311 "18 "16.5 "Mfr. Nr. DUS2701 440NOK
WQRB216MOBBLpolypropylen(4) SvingBlå320.5 "41.875 "19.875 "-3 195NOK
XQUS998MOBYLpolypropylen(4) Sving med bremserGul-17.5 "35.875 "23.875 "-2 946NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Hyller

Quantum Storage Systems avfallsbeholdere er produsert for komfortabel transport, lasting og tømming. Disse kraftige traktene har vanntett og rustfri polypropylenkonstruksjon og tåler en maksimal belastning på 175 lb. De har en bred stablekant og en anti-sklilås for å gi stabilitet og stabilitet, samt stoppe forover skiftende. Velg fra et bredt utvalg av disse søppelkassene, tilgjengelig i svart, blå, grå, grønn, klar, elfenben, rød og gul.

StilModellLengdeHjulstørrelseType hjulLastekapasitetMaterialeAntall skillelinjer langeUtenfor høydeUtenfor lengdePris (eks. mva)
AQRB246GY---175 lb.polypropylen317.5 "41.875 "2 460NOK
BQUS975BL---150 lb.Polypropylen / polyetylen312 "29.875 "991NOK
CQUS970YL---150 lb.Polypropylen / polyetylen17"29.875 "566NOK
DQMS743YL---150 lb.Polyetylen med høy tetthet011.875 "29 "998NOK
EQMS743RD---150 lb.Polyetylen med høy tetthet011.875 "29 "998NOK
FQMS543GN---150 lb.Polyetylen med høy tetthet011.875 "19.75 "759NOK
GQMS533BL---150 lb.Polyetylen med høy tetthet011.875 "19.75 "435NOK
HQMS531YL---150 lb.Polyetylen med høy tetthet05.875 "19.75 "370NOK
IQGH800RD---100 lb.polyetylen-12.5 "17.5 "461NOK
JQUS974RD---150 lb.Polypropylen / polyetylen311 "29.875 "837NOK
KQGH700GY---100 lb.polyetylen-12.437 "15.25 "524NOK
LQRB166GY---175 lb.polypropylen217.5 "41.875 "2 108NOK
MQRB166BL---175 lb.polypropylen217.5 "41.875 "2 108NOK
NQUS997YL---150 lb.polypropylen317.5 "35.875 "2 434NOK
OQUS997RD---150 lb.polypropylen317.5 "35.875 "2 434NOK
PQGH600GY---100 lb.polyetylen-12.5 "17.5 "374NOK
QQUS995RD---150 lb.polypropylen317.5 "35.875 "1 977NOK
RQUS973RD---150 lb.Polypropylen / polyetylen310 "29.875 "702NOK
SQUS974YL---150 lb.Polypropylen / polyetylen311 "29.875 "837NOK
TQUS997BL---150 lb.polypropylen317.5 "35.875 "2 434NOK
UQMS532RD---150 lb.Polyetylen med høy tetthet07.875 "19.75 "419NOK
VQMS533RD---150 lb.Polyetylen med høy tetthet011.875 "19.75 "435NOK
WQMS531BL---150 lb.Polyetylen med høy tetthet05.875 "19.75 "370NOK
XQRB246BL---175 lb.polypropylen317.5 "41.875 "2 460NOK
YQRB206BL---175 lb.polypropylen317.5 "41.875 "2 062NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?