WILKERSON Generelle filterelementer

Generelle filterelementer fjerner vann og partikler fra luftstrømmen for å beskytte nedstrømsutstyr mot forurensning. De er designet for fjerning av faste partikkelforurensninger ned til 5 mikron og for separering av bulkvæsker. Disse enhetene kan også brukes som forfilter for koalescerende (oljefjerning) filtre.

filtre

WILKERSON -

Filterelement, 5 mikron

Wilkerson erstatningsluftfilterelementer fjerner forurensning av faste partikler. Disse elementene er tøffe nok til å holde formen under høyt trykk av trykkluft. De er ANSI-sertifisert for 5 mikron filtreringsgrad og gir rent utløp med minimalt trykktap. Velg mellom SRP-96-003 og SRP-96-001 filterelementer, for bruk med henholdsvis AC2HCP og AC2HCN.

StilModellFor bruk påPris (eks. mva)
ASRP-96-001Miniatyr223NOK
ASRP-96-003standard234NOK
WILKERSON -

Element, luftfilter

Wilkerson filterelementer fjerner fast partikkelforurensning fra trykklufttilførselen og gir ren luft med minimalt trykktap. Den grunnleggende funksjonen til disse Wilkerson-filterelementene er å rense luften som spres gjennom varme- og kjølesystemene. Disse filtrene fanger og holder på partikler og forurensninger som kan påvirke brukerens helse og komfort. Filtreringsprosessen skjer vanligvis når brukt luft bringes tilbake til HVAC-utstyret for å bli kondisjonert og sirkulert igjen. Luften presses gjennom filteret, og materialet slipper ut partikler og andre forurensninger fra luften. Disse ANSI-sertifiserte, kraftige filterelementene opprettholder formen under høyt trykk av trykkluft og er vurdert til 5 mikron for filtrering. De brukes med Wilkersons F30 og F35 filtre og er tilgjengelige i miniatyr- og pneumatiske varianter på Raptor Supplies.

StilModellFor bruk påSaktypenPris (eks. mva)
AFRP-96-639KompaktGenerelt filterelementPneumatisk189NOK
BFRP-96-806FilterregulatorFilterelementMiniatyr91NOK
AFRP-95-209Jumbo 30 og 35Generelt filterelementPneumatisk740NOK
AFRP-95-505Jumbo 30 og 35Generelt filterelementPneumatisk945NOK
AFRP-96-729MiniatyrGenerelt filterelementPneumatisk108NOK
AFRP-96-653standardGenerelt filterelementPneumatisk268NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?