Tilbehør til pakningskutter

filtre

Pakningskuttere og tilbehør brukes til å lage pakninger av lær, gummi, plast eller andre lignende materialer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av sirkulære pakningskuttere og...Les mer

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Toppkutterløfterlager, 2 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
AX1492AG8YCL391NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Dovetail Designer, 2-1 / 8 tommer lengde x 2-1 / 8 tommer bredde

ModellSakPris (eks. mva)
AX5500AG8XVK147NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Power Punch Pad, 7-9/16 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
AX1883AG8YAF124NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Power Punch Pad, 7-1/2 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
AX1886AG8YAJ317NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Trykklagerhus, M3, 2-3 / 16 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
AX1420AG8YBX623NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Toppkutterløfterlager, M3, 1 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
AX1426AG8YCD630NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Håndtakssamling, M3, 2-3 / 4 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
AX1428AG8YCF532NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

SM4 roterende pakningskutter skalastangspindelsett, 8.3 x 1.5 x 1.5 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
AX1489CH9AKU451NOK

Tilbehør til pakningskutter

Pakningskuttere og tilbehør brukes til å lage tetninger / pakninger av forskjellige størrelser fra metallisk eller ikke-metallisk materiale. De tilbyr pakninger med presise dimensjoner og rene kanter for å danne en tett tetning rundt de mekaniske skjøtene. Disse sirkulære pakningsskjærene kan kutte tynne metaller og ikke-metalliske materialer som kork, fiber, gummi, lær og mer.
Allpax produserer motoriserte roterende pakningskuttere av høy kvalitet og håndbetjent roterende pakningskuttere for fremstilling av ring-, flens- og uregelmessige pakninger. Disse sirkulære pakningsskjærene i roterende stil kan bruke både manuell kraft eller elektriske motorer for å kutte ut de nødvendige pakningene ved hjelp av kutteskiver. Disse sirkulære pakningskutterne kan installeres i skrustikke og benkmonteringskonfigurasjoner for lite vedlikehold og langvarig drift. De har en kraftig støpejernsramme med presisjonsstålkomponenter og varmebehandlede roterende skjæreskiver for strukturell styrke og forhindrer slitasje, bøyning eller brudd under hard bruk.
Allpax tilbyr også sirkulære pakningskuttersett i forlengelsesstil som 6000 Series sirkulære pakningsskjæresett for bærbar pakningsskjæring. Disse sirkulære pakningsskjæresettene inneholder en kutterblokk med konturerte kanter og gravert skala for nøyaktige kutt på et skjærebrett som ytterligere reduserer bladfriksjonen og minimerer brudd på pakningsmaterialet. Pakningsskjæresettene kommer i en robust oppbevaringsboks for å utføre kutteprosessen hvor som helst. Settene inkluderer også senterstifter i forskjellige størrelser og skjæreblader for å holde og kutte ut pakningsmaterialet i forskjellige tykkelser.
Palmetto Packings håndholdte sirkulære pakningskuttersett (modell 1119 og 1132) brukes til ritsing, layoutarbeid og utskjæring av runde pakninger med en diameter på 1 til 70 tommer fra myke metaller og ikke-metalliske materialer.
Raptor Supplies leverer tilbehør som forlengelsesstang, svalehaledesigner og boltehullsøkere for å lage pakninger med stor diameter og gjøre dem klare til bruk som et tetningsverktøy. Vi leverer også reservedeler som kutteskive, riflet mutter og spindler for å erstatte gamle, skadede og utslitte deler.

Bruker

Sirkulære pakningskuttere og tilbehør er ideelle for å kutte presise sirkulære skjøter eller pakninger fra lær, gummi, plast og lignende materialer i næringsmiddelindustrien, marine, petrokjemisk industri, gjestfrihet, papir og emballasje og lignende produksjonsindustri.

Egenskaper

  • Sirkulære pakningskuttere og tilbehør er ideelle for å lage pakninger som forsegler to samsvarende overflater under kompresjon.
  • De metriske sirkulære pakningsskjærene kan kutte ut pakninger med diametre (skjærediametre) fra 6 mm til 1550 mm.
  • De sirkulære pakningsskjærene av typen imperial (SAE) har skjærediametere på 1/4 til 61 tommer.
  • De kan kutte tynne metaller eller ikke-metalliske materialer med dybde/tykkelse i området 0.25 til 1.6 tommer.
  • Disse sirkulære pakningsskjærene har støpejern / messing / aluminium / plastkonstruksjon. Støpejernskropp gir strukturell styrke mens messing, aluminium eller plast kroppen gir korrosjonsbestandighet.
  • Skaleringsstenger brukes av roterende pakningskuttere for å bestemme skjærediametrene. I likhet med sirkulære pakningskuttere er skalastenger også tilgjengelige i imperial og metrisk varianter.
  • Raptor Supplies tilbyr også stålskjæreblad for å erstatte utslitte skjæreblader i sirkulære pakningskuttere i forlengelsesstil (Allpax 6000-serien) og roterende sirkulære pakningskuttere (Allpax AX1402).

Arbeidsmekanisme

Brukere kan bruke roterende sirkulære pakningskuttere ved å følge disse trinnene:

  • Sett ytre diameter (OD) på skalastangen og stikk hull i pakningsmaterialet i midten med skalastangspindelen og riflet mutter.
  • Senk skjæreskiven og trykk på enten ved å dreie på en håndsveiv eller ved å bruke en elektrisk motor.
  • Fjern overflødig materiale når ytre diameter av pakningen er kuttet.
  • Juster skalastangen igjen til ønsket indre diameter (ID) og kutt ut det indre pakningsmaterialet.
  • Fjern den ferdige flenspakningen.

Sirkulære pakningskuttere eller pakningskuttersett kan betjenes ved å følge disse trinnene:

  • Legg ut pakningsmaterialet flatt på et skjærebrett og fest det i midten med en senterstift og hylse.
  • Still inn nødvendig dybde på skjæreblokkbladet i henhold til tykkelsen på pakningsmaterialet.
  • Juster kutteblokken til ønsket utvendig diameter og fest skjæreblokkens hale på senterpinnen. Bruk forlengelsesstenger om nødvendig for å øke skjærediameteren.
  • Trykk nedover på pakningsmaterialet ved hjelp av en kutterblokk og sveip ut et sirkulært mønster. Fjern overflødig materiale utenfor omkretsen av den ytre diameteren.
  • Juster kutterblokken til ønsket indre diameter (ID) og kutt et annet sirkulært materiale. Fjern den ferdige flenspakningen.

Standarder og godkjenninger

  • Allpax sirkulære pakningskuttere oppfyller OSHA-standarder for å sikre et trygt og farefritt arbeidsmiljø.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er skjæreklipp i metall?

Håndholdte skjæreklipper brukes til å kutte metallplater og ikke-metallmaterialer for å danne flenspakninger med uregelmessig form i metallbearbeiding, bilindustri og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Håndtakene deres klemmer samtidig det vinklede bladet for nøyaktig skjæring gjennom pakningsmaterialet.

Hva er forskjellen mellom en roterende pakningskutter og en forlengelsesstilt pakningskutter?

En roterende pakningsskjærer er mye brukt i applikasjoner som har en permanent installasjonsbegrensning, mens forlengelseskutteren lett kan flyttes fra ett sted til et annet for å kutte pakninger med stor diameter. Sistnevnte, i motsetning til førstnevnte, krever også at pakningsmaterialet legges flatt på en arbeidsbenk eller et dedikert pakningsfremstillingsbord.

Hvordan velger jeg riktig pakningskutter?

Den første avgjørende faktoren som en bruker må vurdere er om sammenstillingen må være stasjonær eller bærbar. Generelt er de sirkulære pakningskutterne i forlengelsesstil bærbare og lette. Disse elektriske pakningskuttersettene er mye brukt til å fremstille ikke-metalliske eller ikke-stive pakningsmaterialer. De roterende pakningskutterne er derimot tyngre og krever montering eller bolting på en skrustikke eller en arbeidsbenk for fast plassering av pakningsskjæring. Disse sirkulære pakningsskjærene er egnet for metalliske eller stive pakningsmaterialer, samt å kutte ut uregelmessige pakninger.

Hva er håndholdte pakningskuttere?

Håndholdte sirkulære pakningskuttere er designet for å kutte ut pakninger med håndholdt verktøy for å passe tetninger og tilby en lekkasjesikker overflate. Disse sirkulære pakningsskjæresettene krever manuelle justeringer av kniver, senterpunkter og senterstenger.

Hvilke andre varianter av skjæreverktøy er tilgjengelig på Raptor Supplies?

Raptor Supplies tilbyr ulike skjæreverktøy som kabel- og trådkuttere, skjæreklipp i metall og fly og barberingsverktøy for kutting av plastledninger og kabler og utjevning av overflater.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?