M-STRUTS Gassfjærer og dempere

Forlengelses- og standardstag, med uttrekkbare lengder opp til 36.82 tommer, designet for å motstå lengde- og strekkspenninger i luftfart og arkitektoniske strukturer. Har en mekanisk fjærteknologi som krever kun trykkluft for drift og gir en jevnere drift sammenlignet med tradisjonelle gassfjærer

filtre

M-STRUTS -

Forlengelsesstag

StilModellStrokeKomprimert lengdeSylinderdia.Utvidet lengdeTvingMaterialeRod Dia.StangtrådstørrelsePris (eks. mva)
AMSC0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 til 30 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 713NOK
BMSC02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 til 6 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.02 351NOK
BMSC02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 til 24 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.252 498NOK
AMSC0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 til 24 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 658NOK
BMSC02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3 til 9 lb.Rustfritt stål0.315 "M6x1.02 424NOK
AMSC0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 til 9 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 603NOK
AMSC0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 til 6 lb.Karbonstål0.236 "M6x1.01 585NOK
BMSC02000100128S24.82 "1.1 "6.82 "10 til 30 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 570NOK
BMSC04000250128S48.82 "1.1 "12.82 "25 til 75 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 716NOK
BMSC04000050115S48.29 "0.591 "12.29 "5 til 15 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.02 498NOK
AMSC0400005011548.29 "0.591 "12.29 "5 til 15 lb.Karbonstål0.236 "M6x1.01 603NOK
AMSC0400030012848.82 "1.1 "12.82 "30 til 90 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 732NOK
AMSC0400025012848.82 "1.1 "12.82 "25 til 75 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 732NOK
BMSC04000150122S48.68 "0.866 "12.68 "15 til 45 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.252 768NOK
AMSC0400015012248.68 "0.866 "12.68 "15 til 45 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 676NOK
AMSC0400007011848.69 "0.709 "12.69 "7 til 21 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 622NOK
BMSC04000300128S48.82 "1.1 "12.82 "30 til 90 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 716NOK
BMSC04000070118S48.69 "0.709 "12.69 "7 til 21 lb.Rustfritt stål0.315 "M6x1.02 570NOK
BMSC06000400228S612.82 "1.1 "18.82 "40 til 119 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 862NOK
AMSC06000400228612.82 "1.1 "18.82 "40 til 119 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 768NOK
BMSC06000050115S612.29 "0.591 "18.29 "5 til 15 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.02 643NOK
BMSC06000170122S612.68 "0.866 "18.68 "17 til 51 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.252 789NOK
BMSC06000090118S612.69 "0.709 "18.69 "9 til 27 lb.Rustfritt stål0.315 "M6x1.02 716NOK
AMSC06000170122612.68 "0.866 "18.68 "17 til 51 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 820NOK
AMSC06000090118612.69 "0.709 "18.69 "9 til 27 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 676NOK
M-STRUTS -

Standard fjærbein

StilModellStrokeKomprimert lengdeSylinderdia.Utvidet lengdeTvingMaterialeRod Dia.StangtrådstørrelsePris (eks. mva)
AMSE02000100128S24.82 "1.1 "6.82 "10 til 30 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 498NOK
BMSE0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8 til 24 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 622NOK
BMSE0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10 til 30 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 575NOK
AMSE02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2 til 6 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.02 278NOK
BMSE0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3 til 9 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 578NOK
AMSE02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8 til 24 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.252 424NOK
AMSE02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3 til 9 lb.Rustfritt stål0.315 "M6x1.02 351NOK
BMSE0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2 til 6 lb.Karbonstål0.236 "M6x1.01 563NOK
AMSE04000300128S48.82 "1.1 "12.82 "30 til 90 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 643NOK
AMSE04000250128S48.82 "1.1 "12.82 "25 til 75 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 643NOK
AMSE04000050115S48.29 "0.591 "12.29 "5 til 15 lb.Rustfritt stål0.236 "M6x1.02 424NOK
AMSE04000150122S48.68 "0.866 "12.68 "15 til 45 lb.Rustfritt stål0.394 "M8x1.252 570NOK
BMSE0400005011548.29 "0.591 "12.29 "5 til 15 lb.Karbonstål0.236 "M6x1.01 578NOK
BMSE0400030012848.82 "1.1 "12.82 "30 til 90 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 586NOK
BMSE0400015012248.68 "0.866 "12.68 "15 til 45 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 713NOK
AMSE04000070118S48.69 "0.709 "12.69 "7 til 21 lb.Rustfritt stål0.315 "M6x1.02 498NOK
BMSE0400025012848.82 "1.1 "12.82 "25 til 75 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 586NOK
BMSE0400007011848.69 "0.709 "12.69 "7 til 21 lb.Karbonstål0.315 "M6x1.01 592NOK
AMSE06000400228S612.82 "1.1 "18.82 "40 til 119 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 789NOK
BMSE06000600228612.82 "1.1 "18.82 "60 til 182 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 819NOK
AMSE06000700228S612.82 "1.1 "18.82 "70 til 212 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.53 373NOK
BMSE06000170122612.68 "0.866 "18.68 "17 til 51 lb.Karbonstål0.394 "M8x1.251 686NOK
AMSE06000300128S612.82 "1.1 "18.82 "30 til 90 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.52 789NOK
BMSE06000770228618.82 "1.1 "24.82 "77 til 372 lb.Karbonstål0.55 "M10x1.51 928NOK
AMSE06000770228S618.82 "1.1 "24.82 "77 til 372 lb.Rustfritt stål0.55 "M10x1.53 081NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?