ROBERTSHAW Kontroller av gassapparater

Kontroller for Robertshaw-gassapparater inkluderer erstatningstilbehør som ovnstennere med varme overflater, magnetventiler, forbrenningspiloter og termostatsett for stekeovner/ovner, i tillegg til gnisttenningsmoduler som er egnet for bruk med merkevarens forskjellige termostater.

filtre

ROBERTSHAW -

Elektromagnet erstatningssett for gass

StilModellPris (eks. mva)
A1720-8011 888NOK
B1720-8021 910NOK
ROBERTSHAW -

Gasskokekontroller

StilModellGass TypeMonteringsposisjonTemp. OmrådetypenPris (eks. mva)
A700-804NG--Gas Valve2 540NOK
B4200-025NG / LP4 vei150 til 550Termostat3 938NOK
C41-204NG / LPFlate-Tenner430NOK
D4350-027NG / LP4 vei250 til 550Termostatsett for ovner2 848NOK
E4350-127NG / LP-250 til 550Termostatsett for ovner2 944NOK
F4200-018NG / LP-150 til 550Termostat3 571NOK
G4290-005NG / LP-200 til 400Termostat2 970NOK
H1830-210NG / LPVertikal-Forbrenningsmålpilot489NOK
I4200-503NG / LP4 vei300 til 650Termostat3 151NOK
J4290-006NG / LP-200 til 400Termostat2 323NOK
K4200-007NG / LP4 vei150 til 550Termostat3 411NOK
L1830-115NG / LPVertikal-Forbrenningsmålpilot386NOK
M4075-029NG / LPUniversell-Gass magnetventil1 791NOK
ROBERTSHAW -

Gasskokekontrolltermostatsett

StilModellPris (eks. mva)
A4350-1283 044NOK
B4350-0283 014NOK
ROBERTSHAW -

Hot Surface Ovntennere

StilModellMonteringsposisjonPris (eks. mva)
A41-215Alle monteringsposisjoner, elektrisk ledning 3-3 / 4 "L892NOK
B501Alle monteringsposisjoner, elektrisk ledning 3-3 / 4 "L668NOK
C501AAlle monteringsposisjoner, elektrisk ledning 7-1 / 2 "L639NOK
ROBERTSHAW -

Gass hydraulisk kontroll

ModellSakPris (eks. mva)
4290-011CJ2GRC3 994 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?