DWYER INSTRUMENTS Strømbrytere

Dwyer Instruments strømningsbrytere er designet for å gi elektrisk tilbakemelding ved en spesifikk strømningshastighet i applikasjoner inkludert kjeler, varmtvannsberedere, kjølere og hydropneumatiske tanker. Disse enhetene har en magnetisk aktivert design med en værbestandig og eksplosjonssikker kropp for å tåle utendørs bruk og sideveggmonteringskonfigurasjon for enkel tilgjengelighet og raskt vedlikehold. Merkets serie V10 Flotect strømningsbrytere lar feltkalibrerte bryterjusteringer veksle mellom NO (normalt åpen) eller NC (normalt lukket) operasjoner; og eliminerer dermed behovet for å fikle med de elektriske koblingene. Velg fra et bredt utvalg av disse produktene tilgjengelig i rørstørrelser fra 1/2 til 2 tommer på Raptor Supplies, en autorisert Dwyer Instruments-distributør.

filtre

Dwyer Instruments strømningsbrytere er ideelle for å gi elektrisk tilbakemelding ved en spesifikk strømningshastighet i applikasjoner, inkludert kjeler, varmtvannsberedere, kjølere og hydropneumatiske tanker.
DWYER INSTRUMENTS -

Væskestrømbrytere

StilModellTee Connection StørrelseBody MaterialType ledningstilkoblingT-skjorte materialeTemp. OmrådeFuktede materialerTilkoblingsstørrelseKlassePris (eks. mva)
AV10SS-Rustfritt stål----1 / 2 "-2 191NOK
RFQ
BV4-SS-2-U-Rustfritt stål---4° til 275° F-1 1 / 2 "Grade 31612 594NOK
RFQ
CV7-WBS-30N-Messing, støpt aluminiumNPSM--40° til 250° FRustfritt stål, messing, keramikk1"Karakter 301, 3022 055NOK
RFQ
DV8-WP--MNPT--Polyfenylensulfid, rustfritt stål, keramikk1"-2 556NOK
RFQ
BV4-2-U-Messing---4° til 275° F-1 1 / 2 "-8 648NOK
RFQ
BV4-2-DU-Messing---4° til 275° F-1 1 / 2 "-9 887NOK
RFQ
BV4-SS-2-DU-Rustfritt stål---4° til 275° F-1 1 / 2 "Grade 31613 772NOK
RFQ
EV8--MNPT--Polyfenylensulfid, rustfritt stål, keramikk1"-1 872NOK
RFQ
FV6EPB-BD-5-MI1 1 / 2 "Messing-Stryke----7 901NOK
RFQ
FV6EPS-SD-5-S1 1 / 2 "Rustfritt stål-Rustfritt stål----13 595NOK
RFQ
FV6EPB-BD-5-B1 1 / 2 "Messing-Messing----7 625NOK
RFQ
FV6EPS-SS-5-S1 1 / 2 "Rustfritt stål-Rustfritt stål----12 141NOK
RFQ
FV6EPB-BS-5-MI1 1 / 2 "Messing-Stryke----6 886NOK
RFQ
FV6EPB-BS-5-B1 1 / 2 "Messing-Messing----6 645NOK
RFQ
FV6EPB-BD-4-B1 1 / 4 "Messing-Messing----6 752NOK
RFQ
FV6EPS-SD-4-S1 1 / 4 "Rustfritt stål-Rustfritt stål----12 094NOK
RFQ
FV6EPB-BD-4-MI1 1 / 4 "Messing-Stryke----6 886NOK
RFQ
FV6EPB-BS-4-B1 1 / 4 "Messing-Messing----5 756NOK
RFQ
FV6EPB-BS-4-MI1 1 / 4 "Messing-Stryke----5 870NOK
RFQ
FV6EPS-SS-4-S1 1 / 4 "Rustfritt stål-Rustfritt stål----10 121NOK
RFQ
FV6EPB-BS-3-B1"Messing-Messing----5 107NOK
RFQ
FV6EPB-BS-3-MI1"Messing-Stryke----5 593NOK
RFQ
FV6EPB-BD-3-MI1"Messing-Stryke----6 179NOK
RFQ
FV6EPS-SS-3-S1"Rustfritt stål-Rustfritt stål----8 051NOK
RFQ
FV6EPS-SD-3-S1"Rustfritt stål-Rustfritt stål----9 357NOK
RFQ
DWYER INSTRUMENTS -

Flow Switch Brass

ModellSakPris (eks. mva)
V6EPB-B-S-LFCP4LMW7 671 NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Level Switch Brass Body Spdt

ModellSakPris (eks. mva)
L6EPB-B-S-3-BCP4LMY8 667 NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Strømbryter for termisk spredning

ModellSakPris (eks. mva)
TDS112CP4LMX9 143 NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Mini Flow Switch Explosion Proof

ModellSakPris (eks. mva)
L4CR3BDJ15 858 NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Væskestrømbryter, 1/2 tomme MNPT, 1000 PSI Maks. Trykk AC, SPST

ModellSakPris (eks. mva)
V10AH2CXN1 828 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg denne Dwyer-strømbryteren?

  • Pass på at du forsiktig pakker ut bryteren og tar eventuell emballasje ut av det nedre huset.
  • Vingen bør trimmes til riktig merke avhengig av rørstørrelsen som brukes.
  • Installer bryteren i systemrørene med pilen på siden som peker i strømningsretningen, og påfør deretter rørgjengetetningsmasse på 1/2 tommers mannlige NPT-monteringsgjenger.
  • Installer ledninger i henhold til regionale elektriske forskrifter.
  • Vær forsiktig når du vurderer systembelastninger og strømmer. Etter installasjonen, sett bryterhandlingen til NO (vanligvis åpen) eller NC (normalt lukket).
  • Når en reed-bryter aktiveres av en økning i strømning, åpnes vanligvis lukkede koblinger og normalt åpne kontakter lukkes.
  • De to skruene på topplokket må løsnes, men ikke fjernes for å erstatte dem.
  • For å avsløre den spesifiserte bryterhandlingen, skyv reed-bryterenheten.
  • Når justeringen er fullført, stram til skruene.

Hva er forskjellen mellom induktiv, kapasitiv og lampelaststrøm?

En induktiv belastning skyldes en elektromagnetisk solenoid, elektromagnetisk relé og elektromagnetisk teller med en induktiv komponent som kretsbelastning. En kapasitiv last er en kondensator koblet i serie eller parallelt med en reed-bryterkontroll. I en lukket krets brukes en kabellengde, vanligvis større enn 50 meter, for å koble til reed-bryteren som også kan utvikle statisk kapasitans. En lampebelastning kan oppstå på grunn av en wolframglødelampebelastning.

Hva betyr aktivering og deaktivering?

Aktivering refererer til fenomenene når en mikrobryter utløses eller kontaktene til en mikrobryter endrer tilstand. Deaktivering skjer når strømningshastigheten er lav nok til at mikrobryteren går tilbake til standardinnstillingen.

Betyr Raptor Supplies gi DPDT-svitsjvarianter av Dwyer Instruments flytbrytere?

Ja, Dwyer Instruments V6EPB-BD-2-MI strømningsbryter har en DPDT-svitsj som er tilgjengelig på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?