RIDGID Flaring og swaging verktøy

Brukes til å koble til gassrør og kobberrør og brukes mye i AC og kjøleskap. Tilgjengelig i varianter med enkelt bluss og dobbelt bluss for henholdsvis lav- og høytrykksapplikasjoner

filtre

RIDGID -

fakling verktøy

Ridgid flaring verktøy kobler rør til hverandre eller andre beslag ved hjelp av en fakkelforbindelse. Manuelle blussverktøy har herdede kjegler for å produsere 45 graders bluss (i kobber, messing eller aluminium). De har en enkelt klemskrue for enkel klemming og fjerning av røret. Presisjons skralleverktøy har et skrallehåndtak for enkel tilgang i trange områder.

StilModellKapasitetsrør OD (in.)HandleTotal lengdePris (eks. mva)
AE-47---297NOK
B377---2 316NOK
C830371/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"Ratcheting mateskrue7.5 "2 693NOK
D233323/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8Glidende T6.25 "1 319NOK
RIDGID -

Tube Expander Kit

ModellSakPris (eks. mva)
34152AD6RTE9 833 NOK
RIDGID -

Flaring / cutting Kit

ModellSakPris (eks. mva)
33927AD6RRY2 485 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?