OIL SAFE Brennbare skap

Designet for lagring av drivstoff, smøremidler og løsemidler i laboratorier, petrokjemiske anlegg og produksjons- og bilfabrikker. Forsterket stålkonstruksjon med dobbel veggdesign for styrke. Tilgjengelig i kapasiteter fra 250 til 500 lb

filtre

OIL SAFE -

Energisikre skap

StilModellKapasitetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeDør TypeAntall hyllerPris (eks. mva)
A93070030 gal.18 "45 "43 "Selvstengt119 846NOK
B93050030 gal.18 "44 "43 "Håndbok117 616NOK
C93071045 gal.18 "66 "43 "Selvstengt227 540NOK
D93051045 gal.18 "65 "43 "Håndbok225 311NOK
E93072060 gal.34 "66 "34 "Selvstengt230 584NOK
F93052060 gal.34 "65 "34 "Håndbok227 617NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?