GREENLEE Fiskebånd pinner

Inkluderer fiskepinner, fiskebånd og glødestenger som er mye brukt av elektrikere for å føre nye ledningsopplegg gjennom vegger og elektriske ledninger. For bruk i områder, ellers vanskelig å få tilgang til med en standard fisketape, for eksempel tak og under tepper

filtre

GREENLEE -

Teleskopiske fiskepinner

StilModellFARGELengdeMaterialePris (eks. mva)
AFP12Grønn26 "til 12 'Glassfiber1 358NOK
BFP24Grønn50 "til 24 'Glassfiber3 256NOK
CFP18Grønn-Glassfiber1 833NOK
DFP3Sølv6 "til 3 'Metal308NOK
GREENLEE -

Fish Stix -sett

Greenlee fiskepinner brukes med standard fisketape i vanskelig tilgjengelige områder, som tak og under tepper. Disse enhetene har en svært synlig grønn farge som gir forbedret spisssynlighet og to forskjellig gjengede spisser som har plass til ulike lednings-/kabelbunter. De kan enkelt tres sammen og ses når du arbeider over tak, ned vegger eller under hevede gulv.

StilModellLengdePris (eks. mva)
A540-1212ft.839NOK
A540-2424ft.1 645NOK
RFQ
GREENLEE -

Fiskebånd

Greenlee fisketape er ideelle for å trekke strandede eller rutte nye ledninger gjennom vegger eller elektriske rør i elektriske ledningsapplikasjoner. Disse båndene kommer i en plast / ABS plastkasse for å oppbevare dem sikkert. Koffertdesignet har grepskanter for sklifri håndtering, et komfortabelt håndtak for å redusere tretthet til operatøren og rask tapeutbetaling og tilbakespoling / sveivhåndtak for å trekke ledninger eller kabler raskt. Disse fisketapene med 1/8 eller 3/16 tommer diameter har stål/nylon/glassfiber/rustfritt stål/spiralviklet stålkonstruksjon med et fiskeøye for å holde fast i trådtråder eller kabler i energifylte eller farlige miljøer. Velg fra et bredt utvalg av disse fisketapene, tilgjengelig i lengder fra 25 til 250 fot.

StilModellSakLengdeMaterialeTapematerialeStrekkfasthetPris (eks. mva)
AFTXS-125BPFisk----930NOK
AFTXS-240BPFisk----1 283NOK
AFTXS-65BPFisk----646NOK
BFTXSS-125Fiskebånd----1 972NOK
CFTXS-100WFiskebånd----1 681NOK
DFTXSS-65Fiskebånd----1 397NOK
E438-2XFiskebånd25ft.StålStål-279NOK
FFTFS439-100Fiskebånd----5 226NOK
RFQ
G438-5HFiskebånd50ft.StålStål-445NOK
HFTXS-65Fiskebånd----932NOK
IFTFS439-50Fiskebånd50ft.Såret Multistrand SteelSpiral såret stål500 lbs.2 667NOK
J542-200Fiskebånd----15 467NOK
KFTXF-100Fiskebånd100 ft.---5 137NOK
RFQ
DFTXSS-240Fiskebånd----2 344NOK
LFTXF-50Fiskebånd----2 626NOK
RFQ
MFTN536-50Fiskebånd50ft.nylonnylon250 kg1 774NOK
N542-150Fiskebånd----12 863NOK
OFTN536-100Fiskebånd100ft.nylonnylon250 kg2 558NOK
HFTXS-240Merket fisketape----1 804NOK
HFTXS-125Merket fisketape----1 495NOK
PRFTXSS-240Erstatningspatron----1 956NOK
PRFTXS-240Erstatningspatron----1 406NOK
PRFTXSS-65Erstatningspatron----1 193NOK
PRFTXSS-125Erstatningspatron----1 516NOK
PRFTXS-125Erstatningspatron----1 002NOK
GREENLEE -

Fleksibel fisketape, 100 fot. Lengde, 500 lbs. Strekkfasthet, 3/16 tommers bredde, stål

ModellSakPris (eks. mva)
FS439-100AC2XRP4 807 NOK
GREENLEE -

Fiskepinnesett, 15 fot. Lengde, 3/16 tomme diameter, 200 lbs. Strekkstyrke

ModellSakPris (eks. mva)
540-15AA9TWE892NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?