WATTS Tilbehør til brannslange og hydrantventil

filtre

WATTS -

Brannsprinkleranlegg for boliger

StilModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakPris (eks. mva)
ALF07S 1 1/21 1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1-1 / 2 "7 931NOK
BLF07S 11"140 grader F11.03 Bar33 grader F1"3 980NOK
BLF07S-U2-3 1 1/41-1 / 4 "140 grader F11.03 Bar33 grader F1-1 / 4 "4 838NOK
CLF07S 22"180 ° F175 PSI33 ° F2"8 722NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?