SPEEDAIRE Filter / regulatorer

Speedaire filter / regulatorer leveres med et luftfilter og en regulator i en enkelt enhet. De er ideelle for å fjerne luftbårne partikler fra trykklufttilførselen, sammen med å gi kontrollert og konsekvent luftstrømstrykk. Disse enhetene er utstyrt med en separator og skjoldrom for effektivt å skille fuktighet fra trykkluften og en regulator for å opprettholde jevnt og jevnt trykk.

filtre

SPEEDAIRE -

Filterregulatorer

Speedaire-filtre / regulatorer er produsert for å skille flytende og faste forurensninger fra luft, samtidig som de tilbyr overvåket, kontinuerlig lufttrykk. Disse filterregulatorene integrerer en luftregulator og luftfilter i en enkelt enhet. Velg fra en rekke av disse filtrene/regulatorene, tilgjengelig i 6.44, 8.72, 9.95 og 11.93 tommers høyder.

StilModellTotal høydeJusteringsområdeSkålmaterialeSamlet breddeRørstørrelseStørrelseSkålstørrelseFiltervurderingPris (eks. mva)
A4 80 ZKXNUMX6.44 "5 til 100 psipolykarbonat1.63 "1 / 8 "PT-1.0 oz.0.01 micron894NOK
B4 74 ZKXNUMX6.44 "5 til 125 psipolykarbonat1.63 "1 / 8 "PTMiniatyr1.0 oz.5 micron349NOK
B4 75 ZKXNUMX6.44 "5 til 125 psipolykarbonat1.63 "1 / 4 "PTMiniatyr1.0 oz.5 micron496NOK
C4 76 ZKXNUMX6.44 "5 til 125 psipolykarbonat1.63 "1 / 4 "PTMiniatyr1.0 oz.5 micron502NOK
D4 77 ZKXNUMX6.44 "5 til 125 psipolykarbonat1.63 "1 / 4 "PTMiniatyr1.0 oz.5 micron725NOK
A4 81 ZKXNUMX6.44 "5 til 100 psipolykarbonat1.63 "1 / 4 "PT-1.0 oz.0.01 micron1 948NOK
E4 85 ZKXNUMX8.72 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt1.97 "3 / 8 "PT-2.2 oz.5 micron717NOK
F4 84 ZKXNUMX8.72 "5 til 150 psiPolykarboat1.97 "3 / 8 "PT-2.2 oz.5 micron704NOK
F4 82 ZKXNUMX8.72 "5 til 150 psiMetall med siktmåler1.97 "1 / 4 "PT-2.2 oz.5 micron657NOK
E4 83 ZKXNUMX8.72 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt1.97 "1 / 4 "PT-2.2 oz.5 micron860NOK
G4 90 ZKXNUMX9.95 "5 til 150 psipolykarbonat2.68 "1 / 2 "PT-3.5 oz.5 micron955NOK
H4 89 ZKXNUMX9.95 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt2.68 "3 / 8 "PT-3.5 oz.5 micron857NOK
I4 93 ZKXNUMX9.95 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt2.68 "3 / 8 "PT-3.5 oz.5 micron1 831NOK
H4 91 ZKXNUMX9.95 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt2.68 "1 / 2 "PT-3.5 oz.5 micron867NOK
G4 88 ZKXNUMX9.95 "5 til 150 psiMetal2.68 "3 / 8 "PT-3.5 oz.5 micron961NOK
H4 87 ZKXNUMX9.95 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt2.68 "1 / 4 "PT-3.5 oz.5 micron880NOK
I4 92 ZKXNUMX9.95 "5 til 150 psiPolykarbonat med vakt2.68 "1 / 4 "PT-3.5 oz.5 micron2 711NOK
G4 86 ZKXNUMX9.95 "5 til 150 psiMetal2.68 "1 / 4 "PT-3.5 oz.5 micron1 364NOK
J4 98 ZKXNUMX11.93 "5 til 150 psipolykarbonat3.15 "3 / 4 "PTstandard7.0 oz.5 micron1 085NOK
K4 97 ZKXNUMX11.93 "5 til 150 psipolykarbonat3.15 "1 / 2 "PTstandard7.0 oz.5 micron1 064NOK
J4 94 ZKXNUMX11.93 "5 til 150 psipolykarbonat3.15 "3 / 8 "PTstandard7.0 oz.5 micron1 244NOK
K4 99 ZKXNUMX11.93 "5 til 150 psipolykarbonat3.15 "3 / 4 "PTstandard7.0 oz.5 micron1 057NOK
L4ZL0111.93 "5 til 150 psipolykarbonat3.15 "1 / 2 "PTstandard7.0 oz.5 micron2 467NOK
J4 96 ZKXNUMX11.93 "5 til 150 psipolykarbonat3.15 "1 / 2 "PTstandard7.0 oz.5 micron2 239NOK
L4ZL0211.93 "5 til 150 psipolykarbonat3.15 "3 / 4 "PTstandard7.0 oz.5 micron2 953NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?