ARO Filter / regulatorer

Designet for å tilføre og regulere ren tilførsel av trykkluft. Tilgjengelig i filterklasser på 0.3 og 5 mikron med en maksimal strømningshastighet på 250 PSI. Bruk en gjennomsiktig bolle av metall eller polykarbonat for å kontrollere at filter og smøremiddel fungerer som de skal

filtre

ARO -

Filter / regulator

StilModellTotal høydeJusteringsområdeSkålmaterialeSamlet breddeRørstørrelseSkålstørrelseFiltervurderingMaks. StrømmePris (eks. mva)
AP39124-6006.2 "0 til 140 psipolykarbonat1.6 "1 / 4 "PT0.5 oz.5 micron47 cfm1 190NOK
BP39124-1006.2 "0 til 140 psipolykarbonat2.91 "1 / 4 "PT0.5 oz.5 micron47 cfm982NOK
BP39124-2006.2 "0 til 60 psipolykarbonat2.91 "1 / 4 "PT0.5 oz.5 micron47 cfm977NOK
BP39223-1008.15 "0 til 140 psipolykarbonat3.28 "1 / 4 "PT1.3 oz.0.3 micron72 cfm2 914NOK
BP39223-1108.15 "0 til 140 psiMetal3.28 "1 / 4 "PT1.3 oz.0.3 micron72 cfm2 788NOK
BP39233-1108.15 "0 til 140 psiMetal3.28 "3 / 8 "PT1.3 oz.0.3 micron90 cfm2 840NOK
CP39234-6008.15 "0 til 140 psipolykarbonat2.2 "3 / 8 "PT1.3 oz.5 micron90 cfm2 289NOK
BP39343-1009.96 "0 til 140 psipolykarbonat3.15 "1 / 2 "PT1.9 oz.0.3 micron172 cfm3 917NOK
BP39353-1009.96 "0 til 140 psipolykarbonat3.15 "3 / 4 "PT1.9 oz.0.3 micron173 cfm3 711NOK
BP39333-1109.96 "0 til 140 psiMetal3.15 "3 / 8 "PT2.4 oz.0.3 micron132 cfm2 733NOK
BP39343-1109.96 "0 til 140 psiMetal3.15 "1 / 2 "PT2.4 oz.0.3 micron172 cfm2 819NOK
DP39344-6009.96 "0 til 140 psipolykarbonat2.76 "1 / 2 "PT1.9 oz.5 micron172 cfm2 647NOK
EP39344-61010.03 "0 til 140 psiMetall med Sight Glass2.76 "1 / 2 "PT2.4 oz.5 micron173 cfm2 957NOK
FP39454-61013.64 "0 til 140 psiMetall med Sight Glass3.54 "3 / 4 "PT5.3 oz.5 micron236 cfm5 396NOK
BP39464-11013.64 "0 til 140 psiMetal4.09 "1 "PT5.3 oz.5 micron250 cfm5 109NOK
FP39464-61013.64 "0 til 140 psiMetall med Sight Glass3.54 "1 "PT5.3 oz.5 micron250 cfm5 428NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?