TRIPP LITE Fiberoptisk kabel

Multimodus patchkabler laget av 62.5 / 125 dupleks (glidelås) glassfiber, ideelle for LAN-applikasjoner. Med skrå kant på endene av glasset for enkel innsetting av pluggen. Tilgjengelig i LC/SC, SC/SC, LC/LC og LC/ST koblingstyper

filtre

TRIPP LITE -

Fiberoptisk patchkabel

Tripp Lite fiberoptiske patchkabler er designet for bruk med telekommunikasjonsutstyr, optiske brytere eller CATV for å gi effektiv dataoverføring på en LAN -tilkobling. Disse multimodefibrene er laget av 62.5 / 125 dupleksfibre og har en PVC -kappe som gir elektrisk isolasjon med fasede glasskanter for enklere innsetting av plugg. De er FDDI (fiberoptisk distribuert datagrensesnitt) & amp; OFNR -klassifiseringstester og innsettingstap utføres på hver kontakt for å sikre at dataintegriteten opprettholdes for applikasjoner under 10 fot. Optiske patchkabler med LC / LC, LC / SC, LC / ST og SC / SC -kontaktstyper er tilgjengelige på Raptor Supplies.

StilModellConnector TypeSakLengdePris (eks. mva)
AN320-01MLC / LCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / LC)3.28ft.378NOK
BN320-02MLC / LCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / LC)6.56ft.557NOK
CN320-03MLC / LCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / LC)9.84ft.561NOK
DN316-01MLC / SCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / SC)3.28ft.397NOK
EN316-03MLC / SCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / SC)9.84ft.450NOK
FN316-02MLC / SCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / SC)6.56ft.483NOK
GN318-01MLC / STMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / ST)3.28ft.303NOK
HN318-03MLC / STMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / ST)9.84ft.459NOK
GN318-02MLC / STMultimode tosidig fiberoptisk kabel (LC / ST)6.56ft.364NOK
IN306-003SC / SCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (SC / SC)3ft.316NOK
JN306-006SC / SCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (SC / SC)6"344NOK
IN306-010SC / SCMultimode tosidig fiberoptisk kabel (SC / SC)10ft.369NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?