RITTAL Kabinett Klimaanlegg

NEMA-klassifiserte klimaanlegg brukes til å kjøle ned elektriske kretser og forhindre at det genereres for mye varme under drift. Har belagte kondensatorbatterier for å holde elektriske komponenter rene for jevn ytelse. Tilbys i grunnleggende varianter av regulator, komfort og PID-kontroller

filtre

StilModellampsBtuHDybdeHøydeSpenningPris (eks. mva)
A33206003.8/3.910,00025 "27 "400194 540NOK
A33186104.2300017 "16 "230159 736NOK
A33346004.9/5.016,00025 "27 "400207 121NOK
A33196105.4450017 "16 "230164 240NOK
RITTAL -

Varmevekslere, NEMA 12

StilModellampsDybdeHøydeMonteringtypenBreddePris (eks. mva)
A32105100.919 "16 "TakmonteringLuft / vann568699 "90 994NOK
B31261150.11 / .136"22 "Wall MountLuft / luft568602 "26 772NOK
B31291150.38 / .49"37 "Wall MountLuft / luft568584 "47 301NOK
RITTAL -

Kabinett Klimaanlegg

StilModellHzampsBtuHMonteringNEMA innkapslingstypeFasetypenSpenningPris (eks. mva)
A330210050/601.6/1.71093Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23041 695NOK
B330350050/602.62083Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23060 258NOK
C330451050/609.5/10.03620Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste11565 297NOK
C330454050/602.5/2.63620Wall MountNEMA 123Veggfeste400/46094 933NOK
D332954450/603.5/3.59392Wall MountNEMA 4X3Veggfeste400/460166 541NOK
D332854450/602.5/3.08025Wall MountNEMA 4X3Veggfeste400/460150 104NOK
D330554450/602.3/2.65157Wall MountNEMA 4X3Veggfeste400/460130 149NOK
D330454450/602.5/2.63620Wall MountNEMA 4X3Veggfeste400/460110 612NOK
D330451450/609.5/10.03620Wall MountNEMA 4XensligVeggfeste11593 889NOK
E338551050/6013.0/14.27274TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering115127 970NOK
E338451050/6012.5/14.15191TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering11588 077NOK
E338351050/608.3/8.73688TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering11580 859NOK
E338251050/605.5/6.01742TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering11568 028NOK
F332950050/608.0/10.09392Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste230114 148NOK
F332854050/602.5/3.08026Wall MountNEMA 123Veggfeste400/460108 585NOK
F332851050/6013.6/16.28026Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste11587 524NOK
C330551050/6011.0/12.55157Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste11576 798NOK
G336150050/602.3/2.42664Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23070 912NOK
E338250050/602.7/2.91742TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering23070 388NOK
C330450050/604.4/4.83620Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23065 715NOK
C330554050/602.5/2.65157Wall MountNEMA 123Veggfeste400/46097 718NOK
F332850050/606.9/8.58026Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23091 485NOK
F332951050/6016.0/21.09392Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste115114 302NOK
F332954050/603.4/3.59392Wall MountNEMA 123Veggfeste400/460117 278NOK
E338350050/604.3/4.53688TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering23086 589NOK
StilModellampsSpenningPris (eks. mva)
A32012009.2/4.7110-230 VAC41 615NOK
A32013004024 VDC35 867NOK
RITTAL -

Kabinett Klimaanlegg Btuh 11270 / 400v

ModellSakPris (eks. mva)
3387540AC3ALW166 188 NOK
RITTAL -

Kabinett Klimaanlegg Btuh 11270 / 400v

ModellSakPris (eks. mva)
3386540AC3ALV141 628 NOK
RITTAL -

Kabinett Klimaanlegg Btuh 15027 / 400v

ModellSakPris (eks. mva)
3332540AC3ALK153 124 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?