HI-TECH DURAVENT Kanalslange tilbehør

filtre

HI-TECH DURAVENT -

Koblingskanalslange

StilModellUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A0140-0400-0001-604"391NOK
A0140-0500-0001-605"411NOK
A0140-0600-0001-606"428NOK
A0140-0800-0001-608"505NOK
A0140-1000-0001-6010 "538NOK
A0140-1200-0001-6012 "642NOK
HI-TECH DURAVENT -

Broklemme, rustfritt stål

StilModellPris (eks. mva)
A062703500003165NOK
A062716000100233NOK
A062716000003233NOK
A062714000003233NOK
A062710000003233NOK
A062709000003233NOK
A062708000003180NOK
A062706000003180NOK
A062705000003180NOK
A062703500100165NOK
A062718000100233NOK
A062714000100233NOK
A062704000003180NOK
A062712000100233NOK
A062712000003233NOK
A062710000100233NOK
A062709000100233NOK
A062708000100180NOK
A062707000100180NOK
A062707000003180NOK
A062706000100180NOK
A062705000100180NOK
A062704000100180NOK
A062718000003233NOK
HI-TECH DURAVENT -

Slangemansjett

StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A217201251001-101.25 "3"1.5 "234NOK
A217201751001-101.75 "3.5 "2"163NOK
A217201501001-101.500 "3"1.75 "176NOK
A217202001001-102"3.5 "2-1 / 4 "234NOK
A217203001001-103"4"3-1 / 4 "287NOK
A217204001001-104"4.5 "4.25 "311NOK
HI-TECH DURAVENT -

Slangemansjett Skru på

StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A0361-0150-0001-601 1 / 2 "4"1 3 / 4 "82NOK
A0361-0150-0002-601 1 / 2 "3 1 / 2 "1 3 / 4 "64NOK
A0361-0125-0001-601 1 / 4 "4"1 1 / 2 "89NOK
A0361-0125-0002-601 1 / 4 "3 1 / 2 "1 1 / 2 "104NOK
A0361-0250-0001-602 1 / 2 "4"2 7 / 8 "178NOK
A0361-0200-0005-602"3 1 / 2 "2 5 / 16 "91NOK
A0361-0200-0001-602"4"2 5 / 16 "228NOK
A0361-0300-0001-603"4"3 3 / 8 "244NOK
HI-TECH DURAVENT -

Quick Release Clamp

Hi-Tech Duravalent hurtigutløserklemmer binder slangen til innløps- / utløpspunktet og løsnes med en enkel sperre. De har åpen / lukk design som gjør det enkelt å installere med 1/2 tommers rustfritt stålbånd. Velg mellom et bredt utvalg av HI-TECH Duravalent hurtigutløserklemmer, tilgjengelig i størrelser fra 1-1 / 2 til 20 inches på Raptor Supplies.

StilModellInne i Dia.Pris (eks. mva)
A0190-0400-0200-604"345NOK
A0190-0600-0200-606"358NOK
A0190-0800-0200-608"427NOK
A0190-1000-0200-6010 "435NOK
A0190-1200-0200-6012 "436NOK
HI-TECH DURAVENT -

Skjøtekontakt

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A065203000102-603"4"4"1 181NOK
A065204000002-604"5"5"1 482NOK
A065205000100-605"6"6"2 345NOK
A065206000100-606"6"6"4 097NOK
HI-TECH DURAVENT -

Y-kontakter

StilModellInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A065202500002-602.5 "Gummi3"1 187NOK
A065203000001-603"Gummi4"1 260NOK
A065204000003-604"Aluminum5"2 888NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?